2ページ目: フードメーカー/製菓
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ
寸法(mm)285×265×220
質量(kg)2.6
内寸(mm)257×177×158
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
本格的なクレープが簡単にご家庭で楽しめる!。。薄くて均一な厚みがカンタンにできる!。生地の入ったトレイに数秒浸すだけ!。。バリエーション無限大。定番のスイーツメニューから、軽食にぴったりな食事系まで、アレンジ次第でバリエーション無限大!
ホットサンドもワッフルも。 グリル調理もこれ1台で
用途肉料理など脂が多く出る料理にうれしい油受けトレイも付属。グリルプレート使用時は、食材から出る余分な脂を落としながらヘルシーに調理できます
付属品オリジナルレシピブック
質量(kg)2.9
消費電力(W)800
プレート(付属)ホットサンドプレート・グリルプレート・ワッフルプレート
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ヨーグルトから発酵食品まで楽しめるビタントニオヨーグルトメーカーに、ギリシャヨーグルトが作れる水切りフィルターが付属!濃厚でたんぱく質豊富なギリシャヨーグルトを手作りで楽しめる。デジタル式だから1℃刻みで温度設定可。25℃~70℃の幅広い温度帯で加熱できる。オートメニューボタン:1.プレーンヨーグルト・豆乳ヨーグルト 2.甘酒 3.塩麹 の3種類。マイボタン:特に作成頻度が高い調理の時間と温度を1つ設定できるカスタマイズ機能で、「MY BUTTON」をワンプッシュで呼び出すので、都度設定する必要がありません。。タイマー付きで過発酵防止。(30分~99時間)。長時間動作時も安心なスヌーズお知らせも。70℃までの温度設定により低温調理も。基本からアレンジレシピまで楽しめるレシピブック付き。(35レシピ収録)。牛乳パック(500ml、1000ml)のまま、手間なくヨーグルトが作れます。また、広い加熱庫内のため、豆乳パック(1000ml)のまま豆乳ヨーグルトが作れます。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
日本初※!食材の”中心温度”を測ってやわらかくおいしく仕上げる低温調理器、 ※2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ)
用途■食材に刺した芯温温度計で食材の中心温度を測定。設定した中心温度に到達後、その温度を維持しながら調理します。 しっとりやわらかいサラダチキン、チャーシュー、ローストビーフなどが、ほったらかしで簡単においしく作れます。 ※1:2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ) ■水に浸さず、チャック付きポリ袋※2に入った食材を庫内に入れて、庫内を加熱して食材を包み込むように加熱調理します。 鍋や水の用意や、面倒な後片付けは不要です。※3 ※2:耐熱温度100℃以上の食用品チャック付きポリ袋が使用できます。チャック付きポリ袋ジップロック(R)フリーザーバックSサイズ/Mサイズ推奨。 ※3:芯温温度計を使用した場合、芯温温度計センサー部分の洗浄が必要となります。 ■芯温を測定しながら調理する「芯温調理モード」と、庫内の加熱のみをする「調理モード」の二つのモードを搭載。 モードを選択後、使用する加熱温度・時間を設定し、スタートボタンを押したら、あとはほったらかしで出来上がりを待つだけです。 ■本体幅はA4縦半分とほぼ同じ大きさ。省スペースで使えます。※4 ※4:設置時には本体左右・後方をそれぞれ3cm以上離してください。フタ開閉のため、フタより上は前面以外に2方向以上開放してください。 ■耐熱温度100℃以上の食品用チャック付きポリ袋が使用できます。 調理後はジップロック(R)に入った食材を取り出すだけで手間がかかりません。 ■芯温調理モードと調理モードに、それぞれ3種類の温度と時間の設定を登録できるメモリー機能を搭載。 調理の度に設定する手間がかかりません。 ■チャンネル登録者数40万人超えの人気YouTuber大西哲也氏監修!バリエーションにとんだ21レシピを掲載。 低温調理の楽しさが広がります。
仕様【デザイン・企画】自社
材質本体:PP、フタ:耐熱ABS、庫内:アルミダイカスト、芯温温度計:ステンレス/PC+ABS
質量(kg)1.8
品名芯温スマートクッカー(TLC70A)
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】69(底部58)×190(底部178)×190、【本体のみ】112×306×229、【芯温温度計取付収納時】124×306×270
電源コード(m)1.4
保証期間1年
設定可能温度(℃)【芯温調理モード】・芯温:40~85(1℃単位)・庫内温度:設定芯温温度+5~95(1℃単位)、【調理モード】・庫内温度:40~95(1℃単位)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電池もポンプもいらない。一体型の真空調理&保存ポット!。真空にすることで味が染み込みやすく。調理や下ごしらえがスピーディーに!。酸化・乾燥を防いで食材の保存にも!
材質フタ:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポット:ほうけい酸ガラス
高さ(mm)130
質量(g)265.9
縦(mm)110
横(mm)110
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
コンパクトに持ち運び ハンドルが折りたためるホットサンドメーカー
セット内容本体、収納バッグ
材質スチール / アルミ / 合金 / 竹
質量(g)995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:21.5×18×3.5、展開時:21.5×52×3.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。
付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)4
消費電力(W)400
定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)
幅(cm)32
電源コード(m)1
高さ(cm)22~27.5
温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み)
奥行き(cm)26
1台
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
薄いクレープが誰でも簡単に作れる!自宅で手軽に本格派クレープ。ハンディタイプの鉄板に、生地をつけて約20秒焼くだけ!簡単に薄く均一な厚みのクレープが作れる!。フッ素樹脂加工でお手入れ楽々。アレンジレシピ付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
自宅で「超蜜やきいも」が楽しめる。サツマイモからたっぷりの糖度を引き出し、甘さトロける究極のやきいもを焼くことができるトースターです。条件が整えば、超蜜やきいもトースターで蜜がしたたるやきいもを自宅で焼くことができます。砂糖も何も加えずシンプルに焼いただけなのに、スイーツのような味わい。食物繊維たっぷりでヘルシーです。東京の人気店「超蜜やきいもpukupuku」監修。東京・西大井の人気店「超蜜やきいもpukupuku」さんが監修&開発協力してくださいました。超蜜やきいもモード搭載。熟成したべにはるかを「超蜜やきいもモード」で焼けば、ボタンを一つ押すだけで、甘い蜜たっぷり、クリーミィな舌触りの美味しいやきいもを焼くことが出来ます。最長2時間加熱&最高250℃の温度設定。サツマイモの甘さとたっぷりの蜜を引き出す最適な温度をマイコンで自動制御。誰でも簡単に美味しいやきいもが焼けます。特製「やきいも専用ケース」付属。「やきいも専用ケース」に入れて焼くと、近赤外線効果で、サツマイモの中までしっかり熱を加えられます。焼く前に水をいれることにより、太さが違ったり、長さが違うサツマイモも美味しく焼き上げます。Lサイズのサツマイモはケースに入りませんのでご注意ください。2段階の温度&時間設定 2時間タイマー搭載。2段階の温度と時間をセルフセッティングできるプリセット設定機能を搭載しています。最初は低温で焼きながら、最後は高温で焼き上げるなど、やきいも特有の焼き方も再現可能。品種にあわせてホクホク系からネットリ系まで、お好きなサツマイモで自分好みのやきいもをとことん追求できます。普段使いもできる!さらにパンモードも3種搭載。毎日普段使いもできるよう、トーストとしても使えるほか、パンが美味しく焼ける3つのモードを搭載しています。・パンのトーストモード。・冷凍パンモード。・ロールパンモード。食パンは1度に2枚焼くことができます。表面は香ばしく中はモッチリしっとりとした焼き上がりです。焼き芋読本&レシピブック付き。芋菓子店『 imo 処 』ikoさんが執筆した「焼き芋読本」付きです。やきいもの歴史物語やサツマイモの種類、栄養学まで網羅。やきいもマニアにたまらない情報が満載です。やきいも以外にも美味しい料理が楽しめるアレンジレシピブックも付いています。
1個
¥16,036
税込¥17,640
翌々日出荷
パンと食材を挟むだけで簡単に2枚焼のホットサンドがつくれる。アレンジレシピ付き。縦置きコンパクト収納!立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。
1個
¥2,838
税込¥3,122
5日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138
耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80
耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220
質量(kg)10.2
高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)225
回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
ボウル容量(L)約4.3
1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
寸法(mm)256×245×97
質量(g)2360
材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力900W
タイマー10分
種類ホットサンド/ワッフル(プレート)
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼
全長(mm)400
質量(g)873
寸法(幅W×高さH)(mm)185×40
口径×深さ(mm)大判焼きの丸い箇所 80×上12/下18
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に4個作れます。
材質フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
質量(g)1200
電圧(V)100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.4
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。
付属品レシピブック
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)70×130×390
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
電源(AC V)100(50/60Hz)
設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位)
連続動作時間最大99時間59分(分単位)
防水保護等級IPX7
満水容量(L)15
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり!
ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装
質量(g)386
寸法(cm)約35.2×15.1×3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301
付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)約14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)434×348×H360
タイマー1分~24時間
庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか
お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。
パンがそのまま入るサイズです。
お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。
お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス
寸法(mm)(焼面)140×120
質量(g)360
板厚(mm)1.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32
電子レンジ×
食器洗浄機×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミテフッ素樹脂加工。市販のケーキミックスや自家製の生地で、とっても 美味しいワッフルがご家庭で手軽に作れます。
質量(g)640
全長×幅W(mm)360×127
TKG品番9-0977-0701
TKG品番(2017)6-0861-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アルミフッ素樹脂加工。食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(柄部)フェノール樹脂
全長×幅W(mm)355×145
おいしさいろいろ、取扱い簡単です。
能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770
TKG品番9-0968-0201
TKG品番(2017)6-0857-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。
通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。
マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能
ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載
ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み)
マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間)
便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能
安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン)
分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml)
Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!
幅(mm)180
高さ(mm)200
奥行(mm)180
本体質量(kg)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
材質本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃)
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×350
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
Felio ポップコーンメーカー イエローは、電子レンジでチンするだけで簡単に美味しいポップコーンができるポップコーンメーカーです。ホームパーティーやおやつにおすすめです。収納時は畳んでコンパクトにできます。
用途パーティー用に。
仕様収納サイズ(cm):12.5×12.5×4
色イエロー
寸法(cm)縦13×横13×高さ17(使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
省スペースで楽しめる!高さ調節ができる小型のステンレス製バーベキューグリル。場所を取らずに気軽にバーベキューが楽しめる。ハイ約60cm、ミドル約40cm、ロー約30cmに高さ調節が可能。ローにすれば、焚火台としても使用可能。スッキリ収納できる、たためるハンドル付き。ハンドルはトングなどが掛けれて便利。木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。小物が置ける便利なマルチパネル(品番:UG-2030、UG-3305)が取り付け可能。本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4アミを交換する際は、グレービー バーベキューアミ7号 300×300mm(品番:M-6597)を使用する。
材質本体・脚部・ハンドル/ステンレス鋼 バーベキューアミ/鉄(クロムめっき)
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×60(ハイで使用した場合、ミドル/40 ロー/30)
収納時寸法(cm)幅34×奥行34×高さ12
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1台でワッフルとホットサンド・トーストが楽しめます。タイマー付きでお好みの焼き加減に。
ワッフルプレートは溝が深いため、本格的なベルジャンワッフルが楽しめます。
900Wのハイパワー&高温設計なので調理時間は短く、外はサクサク、中はふっくらの食感をお楽しみいただけます。
10レシピ掲載のレシピリーフレット付き。別売オプションプレートで多彩なスイーツが楽しめます。
【お手入れ方法】
本体が冷めてからお手入れをしてください。
プレートは毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、凹凸部分に残った食材のかすを取り払います。
汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。
【保存方法】
立てて保管する場合は、壁や安定したものとの間に保管してください。
仕様【オーブン】可
寸法(mm)251×246×H98 (VWH-600-I)
色アイボリー
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
生地の入ったトレイに、数秒浸すだけでおうちで簡単に本格クレープが楽しめます。
おなじみのスイーツメニューから、朝食にはガレット、軽食にぴったりな食事系も!アレンジ次第でバリエーションは無限大♪
薄くて均一な厚みのクレープができるのがポイントです。
焼きあがったクレープをはがす際には付属のスパチュラをお使いください。
【お手入れ方法】
完全に冷えた状態でおこなってください。
お手入れ後はよく乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:アルミニウム合金、フェノール樹脂/生地トレイ:PP
寸法(mm)本体:約420×200×H65
色ペールアクア
質量(g)約820
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
耳を切る手間が不要です。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。着脱式でプレートをしっかり洗える。お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。朝食にも人気のワッフルが作れる。甘めならおやつに、ベーコンやサラダに合わせてプレーンな生地を焼けばオシャレなワンプレート料理が出来上がり。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃。。サイズ等。約212×135×93mm(約870g)
消費電力(W)520
コード長さ(m)約1.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
アミだから焼き具合が見えます。オーブントースター、両面焼きグリルなら返す手間がいりません。食パン1枚でホットサンドが作れます。10枚切り~6枚切りの食パンが使用できます
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。縦置きでスペースを取らずに収納できます。使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、消費電力:AC100V-400W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃。。サイズ等。約198×127×90mm(約710g)
コード長さ(m)約1.0
定格消費電力(W)400
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。