絞り込み
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
電源(V)
  • 100(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ドリテック(5)
  • パール金属(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • エスコ(2)
  • 日立(2)
  • エスケイジャパン(2)
  • 用美(ヤマコー)(2)
  • 高木金属工業(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • ロイヤル(1)
  • 山下工芸(1)
  • 和平フレイズ(1)
  • 三菱(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • MAINTS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1000~1100未満(1)
1400~1500未満(2)
IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF取扱説明書(8.98MB)保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000WYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーターマグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5取扱説明書(0.51MB)加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18質量(kg)5.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)2.3温度(℃)140~230(揚げ物)安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書保証期間1年ブラック取扱説明書(6.7MB)
2口IHクッキングヒーター 専用台 YAMAZEN(山善)2口IHクッキングヒーター 専用台YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。 キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×360×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)530×345×100
2口IH調理器 脚付き   KES-WL1456E-H [2口] YAMAZEN(山善)2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E-H [2口]YAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。7つの安全機能・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
IHクッキングヒーター専用台 YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター専用台YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
IH調理機専用台。
質量(kg)3.5ブラック適合規格YET-W1452(B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
IHクッキングヒーター