220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続使用時間から絞り込む
  • ボディシェーバーセット kensen

    ボディシェーバーセット

    kensen
    4,490税込4,939
    1個
    5日以内出荷
    全身脱毛シェーバー・1-9mm長さ調整可能。「I字」デザインを採用し、高品質のセラミック動刃とアレルギー防止ステンレス定刃の組み合い、カットに使いやすい、お肌が弱い方でも安心に使用いただけます。メンズもレディースも使用可能。LEDディスプレイ・安全ロック機能搭載。IPX6レベル防水デザインは洗面所やお風呂場でも利用可能。
    セット内容本体、V型ヘッド、肌ガードアタッチメント、鼻毛カッター、トリマーヘッド、リミットコーム、櫛、ブラシ、専用充電ケーブル、シェーバーケース、取扱説明書材質ABS質量(g)170定格電力(W)5 (50-60Hz)定格電圧(V)110~240使用時間(分)約90寸法(cm)20.8×4.7×3.5充電時間(分)約90電源供給方式充電式防水性IPX6
  • VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト テスコム

    VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト

    テスコム
    3,690税込4,059
    1個
    翌々日出荷
    お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
    用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ仕様【水洗い】○、【VIO】○材質ABSホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
  • プロレザートリマー Panasonic(パナソニック)

    プロレザートリマー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    付属品掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック電源充電・交流式本体寸法高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm使用電池単三乾電池アタッチメント掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
  • パナソニック GP30用替刃 ER9701 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP30用替刃 ER9701

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP30」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP30
  • パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
    付属品オイル、掃除用ブラシ質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
  • ヘアカッター フィリップス

    ヘアカッター

    フィリップス
    8,590税込9,449
    1個
    当日出荷
    通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
    付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書幅(mm)50高さ(mm)188奥行(mm)57電源(V)AC100~240(充電交流式)消費電力(W)9本体質量(g)185使用時間(分)90充電時間(時間)1
  • ヘアーカッター替刃 泉精器製作所

    ヘアーカッター替刃

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NBT80パーツ アタッチメント Nobby

    NBT80パーツ アタッチメント

    Nobby
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    トリマーNBT80のアタッチメント。
    ブラック
  • NBT1100 ヘアカッター Nobby

    NBT1100 ヘアカッター

    Nobby
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。
    付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
  • NBT1200パーツ コームセット Nobby

    NBT1200パーツ コームセット

    Nobby
    639税込703
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ヘアカッターNBT1200のコームセット。
    ブラック
  • ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム

    ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット

    テスコム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れた髪にも使用可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパッとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
    用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。4種類のアタッチメントコームと組み合わせて、刈り高さ3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約50%短縮。約2時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT590Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品コーム4種(刈り高さ3mm~11mm/16mm~24mm/30mm~38mm/44mm~52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様【水洗い】○、【部品・消耗品】コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)使用方法【海外使用】○材質ABSシルバー質量(g)約175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力コード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×39×184使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約2電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX7(本体)
  • スピーディク電気バリカン GRACIA  本体のみ(刃無し) スピー

    スピーディク電気バリカン GRACIA 本体のみ(刃無し)

    スピー
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    耐久性のあるカーボンレスモーター使用。静音・パワフル設計の電気バリカン。コード式タイプ。ペット可。
    質量(g)250コード長さ(m)2.35
  • スピーディク 電気バリカン  PEACE 本体のみ(刃無し) スピー

    スピーディク 電気バリカン PEACE 本体のみ(刃無し)

    スピー
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    便利・軽い・パワフルなコード・コードレス両用のクリッパー。60分使用可能<150分フル充電時>。ペット可
    付属品電池パック、ブラシ、充電スタンド、充電アダプター質量(g)275コード長さ(m)1.5使用電池リチウムイオン電池
  • メンズヘアーカッター (シルバー調) Panasonic(パナソニック)

    メンズヘアーカッター (シルバー調)

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
    付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水
  • 電動吸引バリカン サイエルインターナショナル

    電動吸引バリカン

    サイエルインターナショナル
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
    セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)220電源DC5Vリチウム電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91充電時間(分)120使用可能時間(分間)60アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm防水IPX6相当
  • ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム

    ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット

    テスコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    初めてでも簡単にホームカット。0.8mm~24mmまで細かく調節しながらカットしやすい、パワフルな交流式のヘアカッターです。シンプルな機能と握りやすいボディでスムーズにセルフカットができます。 ※充電式ではありません。
    用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 。刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。刃先は本体にセットしたまま水洗いOK。前髪や襟足のちょっとしたカットなら、流し洗いですぐにメンテナンス完了です。 。※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。ずっとパワフルな交流式。コンセントにつないで使用するため、充電の手間なくいつでも使えます。 。電源を入れると、LEDランプが点灯します。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、専用電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、専用電源アダプター(TA034502)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃先部分のみ)●海外使用:◯材質ABSホワイト質量(g)135電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)12以下スイッチボタン式電源交流式コード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184刈込み高さ(mm)0.8保証期間1年間電池残量表示LEDランプ(使用時点灯)
  • シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電]

    シェーバーminiノヘア 4C Plus

    オムニ[家電]
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    4種のカッターが付属してお肌も身体もこれ1つでケアできるレディースシェーバーです。女性の手に馴染みやすい軽量コンパクトな設計で、化粧ポーチにも入るから持ち運びにも便利。いつでもぬかりないお手入れが可能です。お風呂でも使えるIPX7防水仕様で石鹸ぞりもOK。水洗いもOK。口元、指、ワキ、腕、足、Vラインなど様々な場所で使えるムダ毛カッターは金属アレルギーの起こりにくい24金メッキ。刃が直接肌に触れない回転式2枚刃で優しくカットします。幅狭約8mmの眉毛カッターは眉のキワまできめ細かなお手入れが可能。メイクの上からの使用も可能です。刃が直接肌に触れない構造の鼻毛カッター。デリケートな鼻の穴も優しくお手入れできます。長い毛、剛毛も素早く切れる32mm刃ボディカッター。専用コームを取付ればビキニラインのお手入れに最適な長さを整えられる刃になります。
    セット内容ムダ毛カッター、ボディカッター、コーム、眉毛カッター、鼻毛カッター材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス質量(g)60(ムダ毛カッター装着時)寸法(cm)3.4×3.8×12使用電池単3アルカリ乾電池×1(別売り)防水IPX7(せっけん剃り対応)
  • プロT字トリマー Panasonic(パナソニック)

    プロT字トリマー

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    3日以内出荷
    指かかりのある「エルゴノミックデザイン」で安定したハンドリング。便利な2way電源方式(充電・交流式)で、シーンに合わせてコードレスとコードありを使い分けられる。1回のフル充電(約1時間)で、連続約60分のコードレス使用可能。
  • ヘアーカッター プログレード 黒 Panasonic(パナソニック)

    ヘアーカッター プログレード 黒

    Panasonic(パナソニック)
    18,798税込20,678
    1個
    4日以内出荷
    鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
    付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチその他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76
  • ヒゲトリマー 白 Panasonic(パナソニック)

    ヒゲトリマー 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,928税込8,721
    1個
    4日以内出荷
    0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
    付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)消費電力(W)【充電時】0.5電源充電式対応充電表示ランプ / 水洗い連続使用時間45分間別売付属品替刃/ER9606モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)コード【POS】4902704219039充電時間12時間電池ニッケル水素電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6アズワン品番69-6002-60電源仕様AC100V専用
  • FEEL トリマー P700用替刃 FEEL

    FEEL トリマー P700用替刃

    FEEL
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    FEEL トリマー P700用替刃
  • ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
    付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,100回/分質量(g)600
  • <ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) ファミリー・ライフ

    <ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)

    ファミリー・ライフ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
    付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7機能【チタントリマー】LEDライト付きバッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090充電時間(分)【チタントリマー】120防水性IPX6駆動時間(分)【チタントリマー】100
  • チタンブラッシングトリマー ダンディー5 コジット

    チタンブラッシングトリマー ダンディー5

    コジット
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ブラッシングするように簡単セルフカット。
    材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ)寸法(mm)27×45×190(最長225)
  • アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式

    AIVIL
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
  • 全身用ヘアトリマーバリカン macros(マクロス)

    全身用ヘアトリマーバリカン

    macros(マクロス)
    2,788税込3,067
    1個
    5日以内出荷
    髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
    材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
  • GP62用替刃 Panasonic(パナソニック)

    GP62用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    プロリニアバリカン ER-GP62用替刃
    適合品番ER-GP62
  • プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック)

    プロリニアバリカン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源充電・交流式使用時間(分)(コードレス式時)約50充電時間(時間)約1
  • ボディ&フェイスグルーマー P&G

    ボディ&フェイスグルーマー

    P&G
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    腕、脚、VIO、脇、胸、顔など、全身のムダ毛ケアに。パワフルな剃り味:2種類のトリマーで毛をカットするパワフルな刃、世界初4Dブレード搭載。水平に寝た毛を持ち上げてカットするサイドトリマーと、短くなった毛や様々な方向に生えたくせ毛もしっかりキャッチするセントラルトリマーの2種類のトリマーがあらゆる毛に対応。1秒に450回動き快適なシェービングを可能に。肌へのやさしさ:内部で振動する刃をスキンシールドが覆う構造で、振動する刃が直接触れず、肌にやさしい設計。VIOゾーンのようなデリケートなエリアにも肌保護アタッチメントを装着することで安心。細かい部分もケア:最大45℃ヘッドが前後に動き、細かい凹凸にフィット。剃りにくい部位もケア。付属のアタッチメントで部位ごとの理想の長さを実現。防水設計:完全防水設計で、丸ごと水洗い、浴室での使用に対応。ゴム製のグリップは人間工学に基づいた設計で、持ちやすく濡れていても滑りにくい。
    セット内容ブラウン シリーズX XT 5300/ボディ&フェイス用アタッチメント4つ (1、2、3、5mm)/ボディ用アタッチメント2つ (0、3mm)/ジッパーポーチ/充電スタンド/保護キャップ
  • ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器)

    ヘアカッター シルバー

    コイズミ(小泉成器)
    4,690税込5,159
    1台
    7日以内出荷
    充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。コーム無し0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。
  • 電気バリカン POPS 2mm刃付 スピー

    電気バリカン POPS 2mm刃付

    スピー
    41,800税込45,980
    1台
    6日以内出荷
    大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。さらに楽しく軽快に作業できます。
    質量(g)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×39×41振幅数(min-1[回/分])1500~1600
  • フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト テスコム

    フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト

    テスコム
    3,890税込4,279
    1個
    翌々日出荷
    1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
    用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。付属品オイル(3ml)/ポーチ/掃除用ブラシ仕様【パーツ】ポーチ(ZFH00002-01)、ロータリー刃(ZAH00006-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00003-01)材質本体:ABS/PCホワイト質量(g)52(キャップ&ロータリー刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×120(キャップ付)保証期間1年
  • 除菌できる潤滑スプレー 株式会社野中

    除菌できる潤滑スプレー

    株式会社野中
    3,190税込3,509
    1本(0.42L)
    3日以内出荷
    ハサミ、バリカンなどに使える除菌と潤滑が同時に出来るスプレー
    用途はさみの動きが軽くバリカンの動きも良くなる。アルコール80%含有で強力除菌。乾きが早くべたつかない。器具についた毛など細かい汚れを吹き飛ばしいつでも清潔
  • USB充電式ボディヘアトリマー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式ボディヘアトリマー

    コイズミ(小泉成器)
    2,890税込3,179
    1個
    欠品中
    VIOにも使えるボディ専用トリマー。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
    付属品スキ刈りコーム、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ質量(g)100消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約90充電時間(分)約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×28×163アタッチメントボディヘアトリマー
  • ヘアーカッター3000シリーズ フィリップス

    ヘアーカッター3000シリーズ

    フィリップス
    5,590税込6,149
    1個
    6日以内出荷
    家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。 刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
    用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみセット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書マリブブルー×ブラック質量(g)127電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W材質(刃)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8電源供給方式交流式調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
  • Neakasa PRO ペット美容器 ジェンハイ

    Neakasa PRO ペット美容器

    ジェンハイ
    15,900税込17,490
    1台
    6日以内出荷
    ペットグルーミングセット。付属のアタッチメントを交換することで、ブラッシング以外デシェッド、カートなど幅広く対応しています。本体が掃除になっているので、ブラッシングしたりトリミングをした時に出るペットの毛がそのままダストタンクに吸引。掃除する時間と手間をなくし、日々のストレスを軽減します。
    電源コード(m)2.5
  • デジタル式ヘアカッター コイズミ(小泉成器)

    デジタル式ヘアカッター

    コイズミ(小泉成器)
    5,690税込6,259
    1個
    6日以内出荷
    デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。
    付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ幅(mm)54高さ(mm)185奥行(mm)43電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V本体質量(g)220使用時間(分)60充電時間(分)90調節方式長さ:58段階(デジタル式)
  • 新フェイストリマー ピアオ オーム電機

    新フェイストリマー ピアオ

    オーム電機
    1,690税込1,859
    1個
    翌々日出荷
    眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。
    材質ABS樹脂、ブレード:ステンレスホワイト質量(g)約19本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)
  • 電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm

    スライヴ(THRIVE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • 電バリ替刃 5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系

    スライヴ(THRIVE)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン/トリマー