絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- Nobby(19)
- FEEL(18)
- テスコム(17)
- AIVIL(14)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(9)
- スピー(8)
- コイズミ(小泉成器)(7)
- macros(マクロス)(7)
- AntiSK(6)
- オムニ[家電](6)
- 大阪ブラシ(5)
- ヒーローグリーン(5)
- フィリップス(4)
- BREMEN(4)
- オーム電機(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- マクセルイズミ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「連続使用時間」から絞り込む

アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個欠品中刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0刈り幅(mm)32刈込み高さ(mm)0.4
アイビル フェイストリマー
AIVIL¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロクリッパー
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3
AIVIL¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
アイビル プロトリマー
AIVIL¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
防水2ヘッドボディシェーバー スビー
macros(マクロス)¥1,988税込¥2,1871個5日以内出荷2つのヘッドで全身使えるボディシェーバー。コンパクトで持ち運びに便利。本体水洗い可能。乾電池式。材質ABS、POM、ステンレス質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×165入数1台
マルチトリマー リオネ
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個5日以内出荷スティック形状の充電式トリマー。3種類のヘッドで様々な部位に対応。(フェイストリマー、小型トリマー、ノーズトリマー)。コンパクトで持ち運べるから簡単に綺麗に。材質ABS、アルミニウム合金、ステンレス質量(g)約50電源充電式(USB、5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×120充電時間(時間)約6充電池タイプ内蔵:ニッケル水素電池 1.2V 500mAh入数1台稼働時間(分)約40
ボディシェーバー 充交両用 ホワイト
テスコム¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○色ホワイト材質(本体)ABS質量(g)約125(本体のみ)スイッチスイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約30保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
ボディシェーバー 乾電池式 ホワイト
テスコム¥2,790税込¥3,0691個翌々日出荷全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。付属品トリムコーム、掃除用ブラシ仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○材質本体:ABS色-W(ホワイト)質量(g)約105(本体のみ、電池別)スイッチスイッチ ON/OFF電源乾電池式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×177(本体のみ)梱包数15台保護等級IPX7機能【充電残量表示】×連続使用1カ月(1回5分、3日に1回使用の場合)使用電池単4形アルカリ乾電池(LR03)2本保証期間1年間使用地区【海外使用】○
ヘアクリッパー
P&G¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷お家で簡単髪のお手入れ。17段階の長さ調節。ドイツで設計され、優れた耐久性。一回のフル充電で50分の連続稼働。長さロックシステムで前回ヘアカットに使用した長さ設定をキープセット内容本体/トリミングアタッチメント(ショート)/トリミングアタッチメント(ロング)使用時間(分)50
電バリ替刃5500系
スライヴ(THRIVE)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
2200専用替刃
スライヴ(THRIVE)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
アタッチメントセット5500系
スライヴ(THRIVE)¥599税込¥6591セット9日以内出荷業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
ヘアカッター ブラック
コイズミ(小泉成器)¥3,590税込¥3,9491台7日以内出荷交流式で充電切れの心配なく、パワーが落ちることなく使用できる。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~35mm)まで設定可能。コーム無しで0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。1種類のコーム:1~35mm。刃の材質:ステンレス。
電動バリカン
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥1,890税込¥2,0791個6日以内出荷赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
USB充電式エチケットカッター
カトレ¥1,890税込¥2,0791個4日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。眉・鼻・耳などをすばやく簡単お手入れ。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。付属品ノーズトリマーヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約30分電源USB充電式本体質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140保証期間1年充電時間(時間)約8
USB充電式エチケットカッター
カトレ¥2,790税込¥3,0691個4日以内出荷コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。フェイシャルのムダ毛ケアに特化した3ヘッド付属。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。付属品ノーズトリマーヘッド、キワ剃り用ヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約30分電源USB充電式本体質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140保証期間1年充電時間(時間)約8
スピー替刃 プードル用
スピー¥9,890税込¥10,8791個6日以内出荷これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。厚さ(mm)下刃:1
電気バリカン GRACIA 2mm刃付
スピー¥33,900税込¥37,2901台6日以内出荷静音・パワフル設計質量(g)250電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターカーボンレスモーター振幅数(min-1[回/分])1650~1700寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付
スピー¥37,900税込¥41,6901台5日以内出荷業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整色メタリックブルー(一部シルバー)質量(g)275電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力容量10VA定格電圧(V)3.7使用温度(℃)10~30が適温電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約60寸法(長さL×幅W)(mm)177×37充電時間(分)150(完全放電時)
フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト
テスコム¥2,690税込¥2,9591個翌々日出荷フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PC色ホワイト質量(g)28(キャップ&フェイス用刃装着時)スイッチ電源スイッチ「ON /OFF」電源乾電池式(別売) 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ装着時)保証期間1年アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃
ヘアカッター
マクセルイズミ¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷刈り高さ。ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm。低騒音化設計。作動音約47dBの低騒音化設計。握りやすいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディで使い心地アップ。ダイヤル式で楽らく調節。アタッチメント交換不要。片手で簡単操作。防水性 IPX7基準。本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様質量(g)約180消費電力(W)7電源充電・交流式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5充電時間(時間)8蓄電池タイプNi-MH使用可能時間(分間)規格値:約35適合替刃CS-33RoHS指令(10物質対応)対応
レッグヘアトリマー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷スネ毛も腕毛もさわやかに。スネ毛をナチュラルに整えるトリマー。3段階の長さ調節コーム付き。毛の密度を減らすスキ刈り機能付き。付属品長さ調節コーム、掃除用ブラシ質量(g)96電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×31×140
USB充電式グルーミングキット
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個6日以内出荷体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ質量(g)90消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約45充電時間(時間)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
リリール 5WAY 充電式 レディース シェーバー ポイント 鼻毛カッター フェイシャル
macros(マクロス)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷5WAYでマルチに仕様可能 アタッチメント3種付電源充電式(USB5V)使用電池ニカド電池 1.2V 400mAhアズワン品番65-1332-67
アイブロウスティックシェーバー 乾電池式 アイブロウ
macros(マクロス)¥1,130税込¥1,2431個3日以内出荷眉のトリミング 眉周り・まぶたのムダ毛に最適 ライト付き先端形状丸型アズワン品番65-1332-91
シャルマン 電気シェーバー 女性用 乾電池式 コンパクト 小型 持ち運び 携帯
macros(マクロス)¥1,131税込¥1,2441個3日以内出荷コンパクトサイズで持ち運び可能 3枚刃でしっかり剃れる電源乾電池式使用電池単四乾電池×2本(別売)
スライヴ 556
大東電機工業¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)2使用可能時間(分間)90
スライヴ 535Z-H
大東電機工業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5ストローク数(回/分)High:約1800、Low:約1550