絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(158)
  • 三共製作所(131)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • 協育歯車(31)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • シンフォニアテクノロジー(18)
  • ロボテナ(17)
  • ENUMA(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • ノーブランド(14)
  • ミラック光学(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バー照明  50mmX15mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 50mmX15mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    押ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    62日以内出荷
    幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
  • LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)

    LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
    寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
  • 画像センサ Panasonic(パナソニック)

    画像センサ

    Panasonic(パナソニック)
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
    表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
  • 照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)

    照明用延長ロボットケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • バー照明  74mmX27mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 74mmX27mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    Power I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)