絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- ニューマシン(113)
- TRUSCO(105)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- ダイキン工業(47)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- イハラサイエンス(24)
- フジキン(23)
- ツツミ工業(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- ブランドをもっと見る

布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
耐油ローリーホース
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
セメントバラシャホース
十川ゴム¥89,980税込¥98,9781巻5日以内出荷作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
十川ゴム¥119,800~税込¥131,780~1巻16日以内出荷流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
EPDMホース
十川ゴム¥76,980~税込¥84,678~1巻5日以内出荷希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)