カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(164)
- アインツ(162)
- 三共製作所(131)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- THK(64)
- PISCO(ピスコ)(63)
- オーム電機(61)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
8ページ目: FA担当者のオススメ新商品

サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
感震ブレーカーアダプターヤモリ
リンテック21¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド質量(g)1個あたり:約70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)0~40耐用年数(年)10
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
フットスイッチ
ルートアール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
サカズメ LED表示灯 Φ8
坂詰製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
アースバー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
補償導線(R熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黒熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m
bitstrong(ビットストロング)¥409~税込¥450~1本当日出荷から5日以内出荷ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン
WHIPCHEK¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
鉄小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷ROHS対応品です。用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
サンダーブロッカーPro【電源用】
昭電(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
30Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から13日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
2040 高圧オスメスニップル 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス













![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)
















![SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686294-150918-02.jpg)
![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
![SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034005-150918-02.jpg)
![SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033752-221128-04.jpg)
![SR06アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726452-221128-04.jpg)








![SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475568-230202-02.jpg)