8,242件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーミーホース 中部ビニール工業

    クリーミーホース

    中部ビニール工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途一般向け散水ホース内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニルダークブルー使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • チェーンカッター 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター

    鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    71税込78
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR33アダプタ(90°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプター

    アイコー電子
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力AC100~240V効率Level6
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカ

    PG167 ステップレスイヤークランプ

    オエティカ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
    用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
    用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]

    M高圧用ブッシング

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
    用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK10スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • パワーバンド(ツマミ付) 志村発條製作所

    パワーバンド(ツマミ付)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
  • ステンレス球 10個入 TRUSCO

    ステンレス球 10個入

    TRUSCO
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    錆びに強く、耐食性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
FA担当者のオススメ新商品