カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- ニューマシン(113)
- TRUSCO(105)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- ダイキン工業(47)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- イハラサイエンス(24)
- フジキン(23)
- ツツミ工業(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
PG167 ステップレスイヤークランプ
オエティカ¥109~税込¥120~1個当日出荷独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
パワーバンド(ツマミ付)
志村発條製作所(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
コイルエアーホース
フローバル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
ロングノズルセット品
マキタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ
CKD¥2,413~税込¥2,654~1個当日出荷省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
SYバンド SS製
カクイチ¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
NW ダブルピンクランプ(メッキ無)
フロパーサル¥649~税込¥714~1個当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質アルミニウム
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
2分配エアーターミナル固定式
WTB(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
ミニクランプ Mシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304(バンド・ハウジング)バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25材質(スクリュー)鉄
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)




![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)


![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)





![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)
![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)




![SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033576-150918-02.jpg)




![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)
![OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687091-221128-04.jpg)
![SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)

![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)


![PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684063-151001-02.jpg)

![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)

![SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726802-221128-04.jpg)



![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033795-130925-02.jpg)