3,091件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,123~税込¥5,635~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 管用平行めねじユニオン(オスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(オスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,974~税込¥2,171~
    1個
    当日出荷
    横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • 管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(メスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
  • 活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
    最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30
  • デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。
    用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
    用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ ホース取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ ホース取付用(真鍮製)

    フローバル
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(真鍮製)

    フローバル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製)

    フローバル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(真鍮製)

    フローバル
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ コスモ・テック

    NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ

    コスモ・テック
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW50DN(内径)50
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    20日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
  • 省エネモデルドライヤー オリオン機械

    省エネモデルドライヤー

    オリオン機械
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    60日以内出荷
    圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
    電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
  • 新明和工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    新明和工業対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
  • タツノ対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ

    タツノ対応樹脂ローリーホース

    フローイングテクノ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    5日以内出荷
    TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状溝形閉止フランジ VGB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2 Z Series SMC

    CQ2 Z Series

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
    ストローク(mm)30取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
  • SYJ5000 Series SMC

    SYJ5000 Series

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    切換方式2位置シングルポート数3ポート弁/5ポート弁消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径M5×0.8
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    25日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置上クッションバルブ位置右オートスイッチ有無オートスイッチ付
  • CK1-Z/CKG1-Z Series SMC

    CK1-Z/CKG1-Z Series

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    20日以内出荷
    ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
    ストローク(mm)150幅(mm)クレビス:16.5ねじの種類Rc1/4使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m先端金具金具なし
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mm

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mm

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:40mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:40mm

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mm

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mm

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mm

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:32mm

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mm

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mm

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mm

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:50mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:50mm

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)