カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(309)
- 清水製作所[継手](291)
- SMC(272)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 千代田通商(137)
- ニューマシン(115)
- TRUSCO(105)
- ダイキン工業(71)
- CEJN(セイン)(70)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- Festo(37)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- カクイチ(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥579税込¥6371個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥459税込¥5051個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ニップル
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個25日以内出荷ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ065 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングカバー用アッセンブリーツール
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。色黒カバー色黒
ウルトラフローニップル
CEJN(セイン)¥4,598~税込¥5,058~1個25日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥91,980税込¥101,1781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/2メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G3/8メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型
CEJN(セイン)¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
CQ2 Z Series 薄型シリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌日出荷から7日以内出荷ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)
ダイキン工業¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)
ダイキン工業¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から翌日出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台当日出荷から14日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
CQ2 Z Series
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
【ビクター/YUMIプレミアム】全面樹脂ガード&3段切替(噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から15日以内出荷【ビクター/YUMIプレミアム】全面樹脂ガード&3段切替(噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 衝撃に強い「全面樹脂ガード」を採用!ハードな現場でも安心して使えるタフさと、快適な操作性を両立したワンランク上のプレミアムなノズルセットです。 過酷な環境での水撒きや消防作業を、より安全かつスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. ハードな現場に耐える「全面樹脂ガード」&便利な3段切替! 先端ノズル部分は、落下や衝撃に強い樹脂で全面を保護。タフな使用環境でも壊れにくい安心の上位機種です。さらに、先端のダイヤルを回すだけで「噴霧/直射/停止」の3段切替も瞬時に完了。抜群の耐久性と直感的な操作性を兼ね備えています。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
【検定協会型式適合品】カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から15日以内出荷【日本消防検定協会 型式適合品】軽量アルミ製で作業ラクラク!素早い接続にこだわった消防・散水ノズル 消防法で定められた資機材の設置義務に確実に対応する「日本消防検定協会 型式適合品(合格品)」です。 法定設置が求められる施設や場所への導入基準をクリアしつつ、現場での実用性(軽さと着脱の速さ)を追求した直射吐水口付きのノズルセット。消防・防災作業から日々の水撒きまで、現場をよりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、取り回しが抜群です。 3. 「吐水口ネジ」仕様で、先端ノズルの交換もスピーディー 先端の直射吐水口には、ネジ山が少ない特殊規格「吐水口ネジ」を採用しています。少ない回転で素早くねじ込めるため、別売りの「DA(ダイアル式)噴霧ノズル」への交換も一瞬。作業の手を止めることなく、散水パターンの切り替えが可能です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
ウエット形ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~100材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入りRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥959税込¥1,0551個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)








































![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)