3,091件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
    ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • スパイラルホース 6.5×10 TRUSCO

    スパイラルホース 6.5×10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
  • エアコンプレッサ 11L マキタ

    エアコンプレッサ 11L

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
  • 真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM

    PISCO(ピスコ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
    使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    3,179税込3,497
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
    用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)60使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法F(mm)7寸法E(mm)47表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法Y2(mm)24
  • これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
  • インターロックバンド (樹脂エアーホース用) 築地製作所

    インターロックバンド (樹脂エアーホース用)

    築地製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質FCD450ブルーボルト9×45
  • カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストキャップ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]

    SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • エアーダスターAD2 0R ベッセル

    エアーダスターAD2 0R

    ベッセル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
  • SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO09 異径アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO13アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    MS1Uプラグ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL34スイベルジョイント

    清水製作所[継手]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 1042 高圧キャップ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1042 高圧キャップ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 岩崎製作所

    【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)

    岩崎製作所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 軽さと着脱の速さ、そして先端ダイヤルによるカンタンな操作性を追求したノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. 先端ダイヤルを回すだけで「3段切替」が完了! 先端には、回すだけでカンタンに散水パターンの切り替えができるダイヤル式ノズルを標準装備。作業の手を止めることなく、用途や現場の状況に合わせて直感的かつ素早く切り替えが可能です。
    用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
  • ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    207税込228
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
  • エアダスター 極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター 極細ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • パンチバンド SUS 志村発條製作所

    パンチバンド SUS

    志村発條製作所
    1,488税込1,637
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

    ツツミ工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

    ツツミ工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム
  • Sカラー付ニップル 正峰工業

    Sカラー付ニップル

    正峰工業
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管・バルブ等の接続材質
  • フープバンド締め工具 正峰工業

    フープバンド締め工具

    正峰工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    用途フープバンドの締付け用適合バンド幅(mm)10・14
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,277税込4,705
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    15,231税込16,754
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    9,867税込10,854
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)