カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(309)
- 清水製作所[継手](291)
- SMC(272)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 千代田通商(137)
- ニューマシン(115)
- TRUSCO(105)
- ダイキン工業(71)
- CEJN(セイン)(70)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- Festo(36)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- カクイチ(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手](2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)
SSO13アダプタ(Oリング付)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
オートエアー ARZ-140-6
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
PVCハイブリッドホース 内径8mm
JTC¥5,898~税込¥6,488~1個欠品中エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
鉄Sカラー付ニップルSN
築地製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R使用流体水
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥419~税込¥461~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥15,231~税込¥16,754~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600
1051 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント
ヤマシンフィルタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
オートエアー ARZ-100-8
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462
日東工器¥419税込¥4611個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
エアダスターガン
近畿製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
オス45°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本(5m)翌々日出荷から6日以内出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80(連続)材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ
ツツミ工業¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-0~35
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様
CKD¥4,063~税込¥4,469~1個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)




![UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685831-221128-04.jpg)
![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)
![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
![SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033603-221128-04.jpg)






![SSORGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480249-230202-02.jpg)
























![90°エルボ SNLアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480197-230202-02.jpg)