1,286件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2804(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
  • パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
  • パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)25.4最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5
  • パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ホース内径(Φmm)19最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4
  • SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO07(異径)アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]

    SR34Lアダプタ(ロングエルボ)

    清水製作所[継手]
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 1050 高圧プラグ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1050 高圧プラグ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1067 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1067 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSS口金(シングルスパット) 清水製作所[継手]

    TYSS口金(シングルスパット)

    清水製作所[継手]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]

    SSO07RUアダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]

    SWOOML90アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR0913アダプター 清水製作所[継手]

    SR0913アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)

    マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型

    NACHI(不二越)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
    通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
  • DLH おすエルボアダプタ イハラサイエンス

    DLH おすエルボアダプタ

    イハラサイエンス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,885~税込¥11,974~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • セルフィットホース KFシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィットホース KFシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管材質内管:ポリエステル樹脂流体温度(℃)-30~+100材質(外被)ポリウレタン適合流体鉱物性作動油補強層1P推奨雰囲気温度(℃)-30~+70
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F)152材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.5材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:400推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • SUS304高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190F

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)

    日阪製作所
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(500mL)
    6日以内出荷
    アーマフレックス専用の接着剤です。
    用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
  • パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
  • SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR11(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(1613)アダプタ

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL45(1613)アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL45(0609)アダプタ

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)

    清水製作所[継手]
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR33URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR36異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • パスカラート PA1416(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1416(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4補強層2Wホース外径(Φmm)35.8質量(g/m)ホース/1230
  • SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL30スイベルジョイント

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)