絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 制御機器(新商品)

2,723件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(樹脂リング)種類照光式電圧(V)100/110保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格二次電圧(V)(照光部)5.5定格使用電流(A)接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 平形 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 平形 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状平形(樹脂リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状突形(樹脂リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • 22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 長角形 全電圧 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 全電圧 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角形 全電圧 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 全電圧 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形

    マルヤス電業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

    マルヤス電業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

    マルヤス電業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    47日以内出荷
    仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML110 Gen11 リダンダントファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 リダンダントファンキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    リダンダント ファン 2 個のキット。
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥292,788税込¥322,067
    1台
    31日以内出荷
    耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
    用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン色上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音有動作点灯/点滅
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥292,788税込¥322,067
    1台
    31日以内出荷
    サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
    用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン色上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音有動作点灯/点滅
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥17,115~税込¥18,827~
    1台
    31日以内出荷
    ケーブルグラウンド
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • P・Bシリーズ マルヤス電業

    P・Bシリーズ

    マルヤス電業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    径(Φmm)80電圧(V)AC200/220(50/60Hz)レンズ色橙取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級40
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

    テンパール工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • コネクタ 日本モレックス(molex)

    コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module。
  • HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
  • InfiniBand NDR 1x400Gb OSFP Multi-mode 50m HCA トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR 1x400Gb OSFP Multi-mode 50m HCA トランシーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥609,800税込¥670,780
    1個
    5日以内出荷
    マルチモード 50m HCA 側トランシーバー。
  • 配線用遮断器経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器経済タイプ

    テンパール工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    配線用遮断器:経済タイプ
    定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ
  • 配線用遮断器可調整形 テンパール工業

    配線用遮断器可調整形

    テンパール工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
  • 漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業

    漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ

    テンパール工業
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    4日以内出荷
    漏電遮断器:経済タイプ
    定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)