絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 制御機器(新商品)

2,723件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    5日以内出荷
    東京・関西・九州 各電力管内用
    仕様電力量計取付板適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)365寸法D(mm)155寸法E(mm)165寸法B(mm)220寸法C(mm)44
  • MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    東京・関西・九州 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
    適合【メーターボックス】単三・三相 120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)490寸法F(mm)80寸法D(mm)178寸法E(mm)156寸法B(mm)210寸法C(mm)44
  • MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • 化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板) 伊藤電気製作所

    化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板)

    伊藤電気製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    19日以内出荷
    材質耐候性樹脂色ベージュ
  • 化粧プレートBタイプ(電力量計取付板) 伊藤電気製作所

    化粧プレートBタイプ(電力量計取付板)

    伊藤電気製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    19日以内出荷
    材質耐候性樹脂色ベージュ
  • フリー化粧プレート(電力量計取付板) 伊藤電気製作所

    フリー化粧プレート(電力量計取付板)

    伊藤電気製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合単二30A,単三・三相60A,※単三・三相120A及び全スマートメーター材質耐候性樹脂
  • 化粧プレート用 防滴カバー 伊藤電気製作所

    化粧プレート用 防滴カバー

    伊藤電気製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付 伊藤電気製作所

    化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付

    伊藤電気製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 化粧プレート(電力量計取付板) 伊藤電気製作所

    化粧プレート(電力量計取付板)

    伊藤電気製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 化粧ボックス(電力量計取付ボックス) 伊藤電気製作所

    化粧ボックス(電力量計取付ボックス)

    伊藤電気製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂色アイボリー
  • 仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付) 伊藤電気製作所

    仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付)

    伊藤電気製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 仮設用プラボックスPK型 伊藤電気製作所

    仮設用プラボックスPK型

    伊藤電気製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    保護等級IPX3バンド通し穴○RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所

    プラボックス屋内用(上下ノック穴付)

    伊藤電気製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス屋根つき型 透明カバー型 伊藤電気製作所

    プラボックス屋根つき型 透明カバー型

    伊藤電気製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様屋根取り外し〇バンド通し穴○RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所

    フリープラボックス屋根なし型

    伊藤電気製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様屋根取り外し〇保護等級IP33バンド通し穴○RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所

    フリープラボックス屋根つき型

    伊藤電気製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様屋根取り外し〇保護等級IP33バンド通し穴○RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合3線式信号回線用最大連続使用電圧(V)DC5.5
  • サージカウンタ(電源式) 音羽電機工業

    サージカウンタ(電源式)

    音羽電機工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)精度動作電流値の±20%以内表示2桁LED(最大254回まで表示)極性正・負(動作/ただし判別しない)許容電流最大20kA(8/20μs)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-40~60適合電線(mm2)8~22保護等級【外郭】IP20動作開始電圧(V)900以上公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))電圧防護レベル(V)2500以下耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
  • 変換アダプタ オーム電機

    変換アダプタ

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
    仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    ¥499~税込¥549~
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
  • アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業

    アレスタ10制御電源ユニット

    音羽電機工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
    用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用適合制御電源回路用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC40
  • アレスタ10 ベース 音羽電機工業

    アレスタ10 ベース

    音羽電機工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    種別端子台
  • 雷メモリ 音羽電機工業

    雷メモリ

    音羽電機工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
    用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線取付M5またはM6ねじ、結束バンド電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)記録媒体内部メモリ出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)極性正・負(動作/ただし判別しない)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大99件
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)50(limp)最大連続使用電圧(V)250
  • 免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業

    免雷ブレーカSPD劣化接点有

    音羽電機工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-5~40適合電線(mm2)8~22取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    接点付同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)コネクタN型電圧防護レベル(V)1500以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)VSWRDC~2.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC430
  • 電源制御ユニット 音羽電機工業

    電源制御ユニット

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。
    用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)出力5VDC入力100V~200V AC 50/60Hz最大消費電力(W)4取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付端子構造M3.5ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • フル2線式リモコン電源ユニット  AC100VDC12V0.5A Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード

    ボッシュ・レックスロス
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード

    ボッシュ・レックスロス
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
    用途PROFIBUS DP アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード

    ボッシュ・レックスロス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
    用途CANopen アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

    ボッシュ・レックスロス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ仕様変形率:0.35~0.55電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10コネクタタイプDB9 (メス)
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL

    ボッシュ・レックスロス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
    用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)