絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CCS(シーシーエス)(51)
- 中央精機(39)
- ミラック光学(11)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- SFC(エス・エフ・シー)(7)
- 沖電線(4)
- 神津精機(4)
- HIKMICRO(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- ND精工(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CKD(1)
- グリーンハウス(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- 日本テレガートナー(1)
- 日本ピーアイ(1)

デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
DMX-PWM信号変換器
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
信号変換制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台62日以内出荷仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
押ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1個62日以内出荷幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
画像センサ
Panasonic(パナソニック)¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)