カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,432)
- ダイヤトレンド(555)
- アインツ(157)
- 三共製作所(150)
- THK(64)
- SPG(59)
- CCS(シーシーエス)(51)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- 中央精機(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 協育歯車(31)
- SMC(27)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- ロボテナ(22)
- エスコ(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- シンフォニアテクノロジー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥849~税込¥934~1個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー
アイメディア¥269税込¥2961個当日出荷電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
スライダーパネル5355 806748
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。用途物を移動させたいところに使用。工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11色ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷交換用のユニット用玉軸受です。用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)回転方向【出力軸】入力軸と同方向許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ1°以下
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 中継(サーボパック側) 固定 JZSP-CSP12相当
ダイヤトレンド¥13,650税込¥15,0151本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(サーボパック側)バッテリー有ケーブルJZSP-CSP12-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当
ダイヤトレンド¥6,480~税込¥7,128~1本11日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA122相当
ダイヤトレンド¥12,590~税込¥13,849~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM02相当
ダイヤトレンド¥5,140~税込¥5,654~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>
ダイヤトレンド¥4,770~税込¥5,247~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,900~税込¥10,890~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,820~税込¥6,402~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥319税込¥3511個当日出荷形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
Vベルト M形
三ツ星ベルト¥809税込¥8901個当日出荷レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル角度(°)40
小型軽量ウォーム減速機
長谷川鉄工所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
PL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥13,059~税込¥14,365~1個当日出荷から13日以内出荷使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLV3シリーズ筒型タイプ
CCS(シーシーエス)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea
CKD¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit