絞り込み
エコロジープロダクト

吸着角度調整BKT・スモール・下左
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着角度調整BKT・スモール・上側
アインツ¥699税込¥7691個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
吸着角度調整BKT・スモール・下右
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用
アインツ¥149税込¥1641個欠品中Φ6ホース用接続継手。トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用
アインツ¥129税込¥1421個当日出荷Φ4ホース用接続継手。トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
ミニシリンダー・MCEー20T(引込)
アインツ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
チャックワンタッチ金具(チャック側)
アインツ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI
アインツ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
鉄製当て板
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。トラスコ品番387-8837材質鉄幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
ブラケット・W・Φ12
アインツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8364幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
マイクロミニシリンダー・スリム型
アインツ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)回転方向【出力軸】入力軸と同方向許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ1°以下
マニホールド・BF6 樹脂
アインツ¥909税込¥1,0001個9日以内出荷ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル
アインツ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I
アインツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)
アインツ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
ティーコネクター#1・Φ12Φ12
アインツ¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI
アインツ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
ランナーチャックEL(リミットSW付)
アインツ¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用
アインツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
当板・角型・黒・引込用
アインツ¥849税込¥9341個翌々日出荷MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
ブラケット・Φ8
アインツ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
ブラケット・Φ12
アインツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
ブラケット・W・Φ20
アインツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C
アインツ¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。トラスコ品番388-8408形状クイキリ刃幅(mm)28高さ(mm)77.8奥行(mm)94.8動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))