3,153件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
オートマイクロ 中央精機オートマイクロ中央精機
179,800税込197,780
1個
22日以内出荷
質量(kg)0.27付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1材質鋼材移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)推力(N)98(10kgf)分解能(mm)0.00002送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015繰返し精度(mm)±0.003減速機減速比150取付径(Φmm)10 0-0.009最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)表面処理黒色クロムセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサケーブル長(m)約1.5仕様ステッピングモータ仕様
オートマイクロ 中央精機オートマイクロ中央精機
169,800税込186,780
1個
22日以内出荷
5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1材質鋼材移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)推力(N)98(10kgf)分解能(mm)0.00002送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.003減速機減速比150取付径(Φmm)9.5 0-0.009最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)表面処理黒色クロムセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサケーブル長(m)約1.5仕様ステッピングモータ仕様
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.18付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.001送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008位置決め精度(mm)0.015繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC適合ケーブルACB-STS2種類zステージ
Z昇降ステージ 中央精機Z昇降ステージ中央精機
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.7付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)0~5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.005送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005位置決め精度(mm)0.012繰返し精度(mm)±0.0015ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様精密ねじ仕様種類zステージ
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±12.5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.32付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
Xステージ 中央精機Xステージ中央精機
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.27付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向X軸1方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ボールねじ仕様種類xステージ
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)1付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)±12.5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002XY直交度(mm)0.015最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.64付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002XY直交度(mm)0.015最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
XYステージ 中央精機XYステージ中央精機
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.55付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向XY軸2方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007XY直交度(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ボールねじ仕様(対称型)種類xyステージ
XYステージ ボール 中央精機XYステージ ボール中央精機
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.55付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向XY軸2方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007XY直交度(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ねじ仕様(標準型)種類xyステージ
ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS)ステンレスタイプ内輪能瀬精工(JNS)
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
内輪 油穴あり 能瀬精工(JNS)内輪 油穴あり能瀬精工(JNS)
379税込417
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き能瀬精工(JNS)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし能瀬精工(JNS)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様グリース封入済み
旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪付き能瀬精工(JNS)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
画像センサ Panasonic(パナソニック)画像センサPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
90,360税込99,396
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブCOBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュールデンソーウェーブ
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTAデンソーウェーブ
1,798,000税込1,977,800
1式
30日以内出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)沖電線
31,980税込35,178
1本(15m)
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
ケーブルガイド スパイラルデザイン ハーフェレケーブルガイド スパイラルデザインハーフェレ
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:1200取付テーブルトップ下にネジ止め材質プラスチック仕様ベースに重り付
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mmハーフェレ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
マグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用 ハーフェレマグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用ハーフェレ
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要仕上半透明材質プラスチック、マグネット:スチール
マグネットアダプター 垂直 テーブルトップ下に使用 ハーフェレマグネットアダプター 垂直 テーブルトップ下に使用ハーフェレ
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(テーブルトップ下に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要仕上半透明材質プラスチック、マグネット:スチール
ベースプレート ハーフェレベースプレートハーフェレ
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークを床に固定する際に使用、ケーブルスネークを床に固定
用途配線の整理材質スチール
取付金具 ネジ止め ハーフェレ取付金具 ネジ止めハーフェレ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークを天板下に吊り下げるパーツ、ケーブルスネークをテーブルトップ下に吊り下げ
用途配線の整理取付ネジ止め材質スチール
張力緩和パーツ ハーフェレ張力緩和パーツハーフェレ
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークの張力緩和パーツです。最大 16 個まで、VGAケーブル 4 個または電源コード、CAT ネットワークケーブル 4 個、電話線 4 個、フラットケーブル 4 個
用途配線の整理取付ネジ止めと差込み材質プラスチック仕様3 個、一緒にネジ止め後ケーブルスネークに差込み
テーブルアダプター 垂直 ハーフェレテーブルアダプター 垂直ハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークの垂直連結に使うパーツ、テーブルトップの垂直連結
用途配線の整理取付ネジ止め材質プラスチックセット内容テーブルアダプター 1 個取付けネジ 2 個
ケーブルスネークコネクタ ハーフェレケーブルスネークコネクタハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
ケーブルスネークの連結や延長に使うパーツ、ケーブルスネークの連結や延長
用途配線の整理取付プラグイン材質プラスチック

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)