絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(496)
  • ホシモト(165)
  • イマオコーポレーション(138)
  • TRUSCO(60)
  • 岩田製作所(58)
  • TMEHジャパン(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • 矢崎化工(28)
  • エスコ(27)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • ノーブランド(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • 栃木屋(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • 東栄管機(16)
  • TURNUS(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 井筒製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長穴を利用したスライド機構に適しています。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。
    材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100
  • 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
    材質【球面座金】SUS303材質(本体)SUS303強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,980税込28,578
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
  • 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    省スペーススタンド - 間仕切り用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
    用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)