絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • イマオコーポレーション(100)
  • TRUSCO(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • TURNUS(10)
  • SPEEDY B(5)
  • ST-SMITH(5)
  • カクタ(2)
  • プリム(Prym)(2)
  • Greenlee(2)
  • 東信製作所(1)
  • ベッセイ(1)
  • アドバネクス(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
    材質【球面座金】SUS303材質(本体)SUS303強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,980税込28,578
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
金型用部品、位置決め部品(新商品)