16ページ目: 機構部品(新商品)

1,466件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
ショートプランジャー ZSP イマオコーポレーションショートプランジャー ZSPイマオコーポレーション
389税込428
1個
翌日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56~60荷重(最小~最大)(N)7~15
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW イマオコーポレーションシールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SWイマオコーポレーション
919税込1,011
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーションサーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEXイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN イマオコーポレーションオイルプラグ PNイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
エンプラケースプランジャー EBP イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー EBPイマオコーポレーション
219税込241
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアセタール、ブラック材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)6~12
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーションインデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
2,188税込2,407
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーションアジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AFイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
翌日出荷
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
SGA ステンレス グリスNI A型 井筒製作所SGA ステンレス グリスNI A型井筒製作所
629税込692
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
SGB ステンレス グリスNI B型 井筒製作所SGB ステンレス グリスNI B型井筒製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプB型RoHS指令(10物質対応)対応
SGC ステンレス グリスNI C型 井筒製作所SGC ステンレス グリスNI C型井筒製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプC型RoHS指令(10物質対応)対応
SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT 井筒製作所SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT井筒製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT 井筒製作所SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT井筒製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS303タイプボタンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 同一ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
42日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ同一仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート定格電圧(V)DC24(連続定格)消費電力(W)5定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)絶縁階級A種絶縁温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Φ32イレクター用支持板 矢崎化工Φ32イレクター用支持板矢崎化工
579税込637
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)390材質
Φ32イレクター用押え板 矢崎化工Φ32イレクター用押え板矢崎化工
169税込186
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)86材質
Φ28イレクター用HUGバンパー 矢崎化工Φ28イレクター用HUGバンパー矢崎化工
599税込659
1個
5日以内出荷
イレクター台車用バンパーです。
用途イレクターパイプ(Φ28)に取り付けることができます。質量(g)62材質エラストマー
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)56
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
869税込956
1個
5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ベンチ用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)228種別ベンチ用取付穴数10
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
569税込626
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)91
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
レーリングシステム サイドレール ハーフェレレーリングシステム サイドレールハーフェレ
589税込648
1個
6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
Grassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整)ハーフェレ
16,980税込18,678
1ペア
6日以内出荷
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145耐荷重(kg)70以下取付スナップインブラケット固定調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部仕様ソフトクローズ (4D調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニット ハーフェレ引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニットハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。キャビネット高さ(mm)最大2500キャビネット幅(mm)最大600取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm仕上レール:粉体塗装白材質スチール製ローラー、プラスチックストッパーセット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け仕上三価青クロメート仕様木ネジ用
キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付 ハーフェレキャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付ハーフェレ
9,998税込10,998
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具外径(Φmm)35下穴深さ(mm)12耐荷重(kg)25取付打ち込み調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)仕上黒、亜鉛メッキ材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレサスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付ハーフェレ
2,598税込2,858
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、だるま穴付
サスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付 ハーフェレサスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付ハーフェレ
2,398税込2,638
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、ノコギリ状エッジ付
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル ハーフェレシーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイルハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途湿気の侵入防止長さ(m)80取付側板に押し込み材質プラスチック(ソフトとハードの混合)仕様リブ形状のフランジ付き
A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレA×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具ハーフェレ
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整調整機能高さ調整角度 0-10°仕上グレー / 赤材質プラスチック、スチール仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら