1,466件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
1個ほか
167 税込184
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質AES樹脂 質量(g)4.7 パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222 税込244
当日出荷

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチン
RoHS
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])60(6.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

1本
122 税込134
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど 種類ゴム足 材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303 ブラック 締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨 許容荷重(N[kgf])29.4(3.0) 質量(g)0.6
1個
109 税込120
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)26 材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)30
1個
239 税込263
欠品中

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム
RoHS
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)90 幅(mm)90 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
1本
319 税込351
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
110 税込121
欠品中

プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)135 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類固定車 材質(車輪)ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
179 税込197
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
189 税込208
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)29
1個
199 税込219
当日出荷

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムパッキン 倉敷化工 動画あり
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります