61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズルセット品 マキタ

    ロングノズルセット品

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
    セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
  • エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD

    エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

    CKD
    ¥2,413~税込¥2,654~
    1個
    当日出荷
    省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
  • エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD

    エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

    CKD
    ¥750~税込¥825~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
  • エアーダスターAD2 0R ベッセル

    エアーダスターAD2 0R

    ベッセル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    ¥2,525税込¥2,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数16空気消費量(L/minANR)440
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
    仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
  • ベータノズル 近畿製作所

    ベータノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
    適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015長さ(mm)41(セット時)質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
    用途一般ダスト作業。
  • エアダスター 極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター 極細ノズルタイプ

    WTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023長さ(mm)35(セット時)質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1.3×8個
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • これエエやん エアソケット GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアソケット

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
    用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ 内ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
  • これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ 外ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
  • これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアソケット 外ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エンジンクリーニングガン JTC

    エンジンクリーニングガン

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
    仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ

    CKD
    ¥1,432~税込¥1,575~
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
    用途ワークの水切りに形状ラウンドタイプ接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数8空気消費量(L/minANR)245
  • エアーダスターAD2 0M ベッセル

    エアーダスターAD2 0M

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)35使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTB

    ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
    用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの延長用ノズル材質鋼呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • バック JTC

    バック

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5065用
  • エアーガン HASCO

    エアーガン

    HASCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
    用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。材質スチールエアー取付口1/4
  • エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリング

    エアダスターガン(増量ノズル付)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
    用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • アルミ製エアーダスターガン フローバル

    アルミ製エアーダスターガン

    フローバル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
    用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル材質アルミニウム、鋼取付ねじG1/8
エアーガン・スプレーノズル(新商品)