絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 十川産業(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
- 中部ビニール工業(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- カクイチ(14)
- TRUSCO(13)
- 八興(12)
- コックスリール(12)
- 築地製作所(11)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- 潤工社(7)
- 正峰工業(6)
- ツツミ工業(6)
- 弘進ゴム(5)
- 千代田通商(5)
- 十川ゴム(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐油プレッシャーホース
八興¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60色グリーン透明特性耐油
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
グラウトホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
エクセルカラーホース 青
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色青外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥209~税込¥230~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
ガーデンツイスター
タカギ¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
TEーLF 低摩耗タッチチューブ
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から翌日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
サクションホース TBB
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース TUH
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
ビニルワイヤーホース
弘進ゴム¥77,980~税込¥85,778~1本3日以内出荷扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)色透明使用温度範囲(℃)-5~45使用流体水、空気、粉体、薬品特性透明性
5K JISフランジ付タケノコニップル
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
アイアン製ホースハンガー クラシック
住まいスタイル¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷毎日の水やりが楽しくなりそう。置き場所に困るホースを、簡単にすっきり収納できるホースハンガーです。高級感のあるアイアン製のホースハンガーを置くだけで、じめじめしがちな水まわりも、華やぎの空間に変身!。。土中に固定できるので、安定感は抜群です。巻き取りタイプに比べ、こちらはフックにかけるだけなので、扱いが簡単。ご高齢の方にもおすすめです。東西南北、水栓の数だけ置いても便利ですね。材質スチール質量(kg)2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×約300×約790仕上粉体塗装組立時間2人で20分
タッチチューブ
千代田通商¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。色黒外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
プレッシャーホース Φ25X50m
八興¥42,980税込¥47,2781巻翌日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
TE-EP帯電防止タッチチューブ
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。仕様心数:1材質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
モレンセン(R)(簡易油止め栓)
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥18,980~税込¥20,878~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ材質NBR色オレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットガード SPG (部分干渉保護材)
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)ほか4日以内出荷ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!用途ホースの保護用材質EPDM色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
PVCハイブリッドホース 内径9.7mm
JTC¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
エアーコイルホース
フローバル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
エクセルカラーホース 緑
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色赤外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
マックスフロー カット品
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐圧ホース インダスオーパ カット品
カクイチ¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から4日以内出荷高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性
サクションホース TYC
ツツミ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
Sカラー付タケノコニップル
カクイチ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)