4ページ目: ホース(新商品)

219件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースハンガー[ハート] 住まいスタイル

    ホースハンガー[ハート]

    住まいスタイル
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    3日以内出荷
    ホースがおしゃれに片付く!。乱雑になりがちなホースを壁にまとめておける、壁掛け式のホースホルダー。味気なくなりがちな場所だからこそ、おしゃれなアイテムを使うことでグッと素敵になります♪。。・約20mのホースが収納できる!。内径約15mmホースが約20m掛けられるサイズ感です。。・埋め込むだけで簡単設置!。地面に埋め込むだけで簡単に設置できるスタンド式ホースハンガー。。・パウダーコーティングでさびにくい!。パウダーコーティング(粉体塗装)を行っているので、空気に触れにくく錆びにくい特徴があります。。・ホースの巻き取り楽々♪。スタンド式で巻き取り位置が高いので、ホースの巻き取り作業も簡単にできます。
    材質スチール質量(kg)2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×約180×約1190仕上粉体塗装組立時間2人で20分
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻ほか
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • プレッシャーホース Φ19X50m 八興

    プレッシャーホース Φ19X50m

    八興
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄色青全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルホースキット ブローガン付 CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット ブローガン付

    CEJN(セイン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600色青使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
  • ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所

    ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」

    築地製作所
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリックスカップリング(吸込み専用) 異径ストレートソケット 築地製作所

    ヘリックスカップリング(吸込み専用) 異径ストレートソケット

    築地製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型メスネジソケット 築地製作所

    ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型メスネジソケット

    築地製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100めねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット 築地製作所

    ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型ストレートソケット

    築地製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途サクションホースの繋ぎ・継手適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース20m

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
  • スパイラルホース 11×16 TRUSCO

    スパイラルホース 11×16

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
  • ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
    用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    バーストロックワイヤー〈安全対策〉

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。 各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。 ★安全確保に
    用途安全対策材質Zn色シルバー使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディテールガード ホースガイド DETAIL GUARDZ

    ディテールガード ホースガイド

    DETAIL GUARDZ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)ほか
    7日以内出荷
    洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業

    家庭用 融雪プロテクター

    大研化成工業
    ¥9,800~税込¥10,780~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色グリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
  • これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    7日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
    用途エアブローガン用ホース特性滑り性
  • これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
    用途エアブローガン用ホース特性滑り性
  • SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業

    SHラバー(SR)ホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/防藻
  • ハイトップホース 中部ビニール工業

    ハイトップホース

    中部ビニール工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業

    耐圧ソフト園芸ホース

    中部ビニール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
  • スーパーグットホース 中部ビニール工業

    スーパーグットホース

    中部ビニール工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    4日以内出荷
    二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19.5常用圧力(MPa)0.7使用流体水特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • Sカラー付タケノコ 正峰工業

    Sカラー付タケノコ

    正峰工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホース接続配管用材質鉄
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体水色調ブルー
  • ビニルウォーターホース 弘進ゴム

    ビニルウォーターホース

    弘進ゴム
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調グリーン特性柔軟、耐候
  • TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-45

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
  • ガーデンツイスター タカギ

    ガーデンツイスター

    タカギ
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース長さ(m)50
  • 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)

    食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐熱耐油フッ素ホース:耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース 柔軟性:従来のフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減 洗浄性:非粘着性と撥水性に優れ、従来のフッソホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮 トラブル防止: 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性:透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能 法適合:食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~100材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム法規制食品衛生法370号適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(DMF Type 2 No.25486)登録、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐熱、耐油
  • 撥水抗菌クリンホース 三洋化成

    撥水抗菌クリンホース

    三洋化成
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
    用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース Φ12X100m 八興

    プレッシャーホース Φ12X100m

    八興
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興

    食品用ホース E-SF-9×15-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース(カップリング付き)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
ホース(新商品)