絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 十川産業(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
- 中部ビニール工業(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- カクイチ(14)
- TRUSCO(13)
- 八興(12)
- コックスリール(12)
- 築地製作所(11)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- 潤工社(7)
- 正峰工業(6)
- ツツミ工業(6)
- 弘進ゴム(5)
- 千代田通商(5)
- 十川ゴム(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット
築地製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100おねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
スパークガードホース ホースのみ50m
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42カプラー有無有
I型鋼/H型鋼用マウンティングブラケット
コックスリール¥20,618税込¥22,6801個当日出荷I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。トラスコ品番382-8663適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプI型鋼/H型鋼用取付け方法ボルト固定
イージーアップ I型鋼/H型鋼用アダプタ
コックスリール¥21,582税込¥23,7401個当日出荷イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。トラスコ品番383-0158適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド用アダプタ取付け方法ボルト固定
イージーアップブラケット
コックスリール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷リールを頭上に設置する際に使用すると、リールをスライドさせて出し入れ可能になります。トラスコ品番383-0168適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド取付け方法ボルト固定
スイベルブラケット
コックスリール¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水平面に取り付けることでリールを345度回転できます。トラスコ品番383-0163適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイベル取付け方法ボルト固定
スイングブラケット
コックスリール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷垂直面に設置することでリールを180度首振りすることが出来ます。トラスコ品番383-0170適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイング取付け方法ボルト固定
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥45,980~税込¥50,578~1本4日以内出荷より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥24,980~税込¥27,478~1袋(10本)4日以内出荷高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。 ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。 ★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!用途ホースの保護用材質NR色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
プラストホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,980~税込¥74,778~1本翌日出荷ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
超高圧グラウトホース PG420
共栄産業¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンウォーター
プラス・テク¥55,980~税込¥61,578~1巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
真空ゴム管
アラム¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から6日以内出荷油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
ゼクソン 常圧エアーホース
ゼクソン¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!用途常圧のエアー作業に使用温度範囲(℃)0~40特性柔軟
配管ジョイント(ロングラバー)
NCR¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか5日以内出荷空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。材質ゴム色ブラック流体水、非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.1
ジャンボエアーホース
NCR¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から5日以内出荷工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。色ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
ウォーター デリバリーホース
NCR¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。色ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
サクションホース TUY
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
ラバーデラックスホース
中部ビニール工業¥18,980税込¥20,8781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)22使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
Nインターバンド
正峰工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。用途エアーホース等のバンド材質鉄
Nエアーカップリング
正峰工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。用途エアーホース等の継手材質鉄
ウレタンブレードホース
弘進ゴム¥56,980~税込¥62,678~1本3日以内出荷ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
耐油チューブ
十川産業¥32,980~税込¥36,278~1箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
MEGAハイプレッシャーホース
十川産業¥99,980~税込¥109,978~1巻3日以内出荷高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)4使用流体水、化学薬品特性高弾性、高圧補強構造
導電エアーホース
十川産業¥159,800~税込¥175,780~1巻3日以内出荷アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン色グリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気