6ページ目: ホース(新商品)

410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
カラーホース 中部ビニール工業カラーホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
439税込483
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性食衛適合使用温度範囲(℃)-5~60
スーパーグットホース 中部ビニール工業スーパーグットホース中部ビニール工業
2,298税込2,528
1巻
4日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)約19.5ブルー特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)0.7材質(補強材)ポリエステル糸
ビニルウォーターホース 弘進ゴムビニルウォーターホース弘進ゴム
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調グリーン長さ(m)50特性柔軟、耐候使用温度範囲(℃)-5~60
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品TOYOX(トヨックス)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~25使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.95MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品TOYOX(トヨックス)
1,335税込1,469
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.44MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
1,214税込1,335
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.44MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]継手加締品TOYOX(トヨックス)
13,898税込15,288
1本
3日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)19~50使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、食品対応関連資料(0.49MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]継手加締品TOYOX(トヨックス)
22,099税込24,309
1本
3日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~130℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂乳白/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-30~130内径(Φmm)12~38使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、食品対応関連資料(1.16MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)サービス分類オーダー・加工
アイアン製ホースハンガー クラシック 住まいスタイルアイアン製ホースハンガー クラシック住まいスタイル
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
毎日の水やりが楽しくなりそう置き場所に困るホースを、簡単にすっきり収納できるホースハンガーです。高級感のあるアイアン製のホースハンガーを置くだけで、じめじめしがちな水まわりも、華やぎの空間に変身!土中に固定できるので、安定感は抜群です。巻き取りタイプに比べ、こちらはフックにかけるだけなので、扱いが簡単。ご高齢の方にもおすすめです。東西南北、水栓の数だけ置いても便利ですね。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×約300×約790質量(kg)2材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,998税込2,198
1本(0.9kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
54,980税込60,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
スリーブ 潤工社スリーブ潤工社
49税込54
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
布巻式サンドブラストホース 十川ゴム布巻式サンドブラストホース十川ゴム
65,980税込72,578
1巻
4日以内出荷
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
塗装用ホース継手 十川産業塗装用ホース継手十川産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)
極東工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ極東工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
新明和工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ新明和工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
MK精工対応樹脂ローリーホース フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
タツノ対応樹脂ローリーホース フローイングテクノタツノ対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)ポリウレタンチューブ(ノンブレード)CEJN(セイン)
9,898税込10,888
1巻
20日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
ストレートブレードホース 赤 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 赤CEJN(セイン)
59,980税込65,978
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
ストレートブレードホース 青 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 青CEJN(セイン)
65,980税込72,578
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver岩崎製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗材質アルミ
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ) YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver岩崎製作所
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50筒先(呼び径)50A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)17
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ口径(A)吐水口(根元側)65筒先(呼び径)65A
耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業耐熱エコホース TEHシリーズ十川産業
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ八興販売
219,800税込241,780
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興販売
200,981税込221,079
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
203,294税込223,623
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
ホースSK/5m ヤマダコーポレーションホースSK/5mヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)5000長さ(m)5耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7251アズワン品番64-6739-92
ホースSK/3m ヤマダコーポレーションホースSK/3mヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
ホースSK/2m ヤマダコーポレーションホースSK/2mヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)18接続G1/4×G1/4商品番号811-7249アズワン品番64-6739-90
ホースSGR-55/2m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/2mヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5mヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード
ホース(新商品)