9ページ目: ホース(新商品)

410件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm千代田通商
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm千代田通商
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空アズワン品番64-5053-92メーカー商品コード146-2111
耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm千代田通商
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm千代田通商
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm千代田通商
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm千代田通商
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm千代田通商
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm千代田通商
6,198税込6,818
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
プレッシャーホース Φ12X100m 八興プレッシャーホース Φ12X100m八興
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
1,702税込1,872
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-10×16-20 八興食品用ホース E-SF-10×16-20八興
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-9×15-20 八興食品用ホース E-SF-9×15-20八興
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興食品用ホース E-SF-8×13.5-20八興
9,999税込10,999
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-6×11-20 八興食品用ホース E-SF-6×11-20八興
7,999税込8,799
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」築地製作所
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット 築地製作所ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型オスネジソケット築地製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100おねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型メスネジソケット 築地製作所ヘリックスカップリング(吸込み専用) H型メスネジソケット築地製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途サクションホースの繋ぎ・継手サイズ100めねじサイズ4”適合ホースカナラインA,ラインエース,CXRoHS指令(10物質対応)対応
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 5×8TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42カプラー有無
スパイラルホース 11×16 TRUSCOスパイラルホース 11×16TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用EVUC(エバック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし 内管フラットでスムーズ排水 一体構造により接着箇所が減少 両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS最小曲げ半径(mm)186使用流体排水適合塩ビ管Φ50
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用EVUC(エバック)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
シールセット コックスリールシールセットコックスリール
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷
スイベル継ぎ手の交換用Oリングセットです。
材質ニトリルゴム
交換用ホース コックスリール交換用ホースコックスリール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
交換用ホースです。
材質ポリ塩化ビニルホース:赤材質(ホース)ポリ塩化ビニル
スプリングドッグ コックスリールスプリングドッグコックスリール
629税込692
1個
当日出荷
交換用パーツ
トラスコ品番383-0147材質ステンレス鋼
スイベル継ぎ手 コックスリールスイベル継ぎ手コックスリール
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
交換用の一次側スイベル継ぎ手です。
材質真鍮
スプリングASSY コックスリールスプリングASSYコックスリール
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のスプリングASSYです。
材質スチール
I型鋼/H型鋼用マウンティングブラケット コックスリールI型鋼/H型鋼用マウンティングブラケットコックスリール
21,980税込24,178
1個
当日出荷
I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットですI型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番382-8663適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプI型鋼/H型鋼用取付け方法ボルト固定
イージーアップ I型鋼/H型鋼用アダプタ コックスリールイージーアップ I型鋼/H型鋼用アダプタコックスリール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。
トラスコ品番383-0158適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド用アダプタ取付け方法ボルト固定
イージーアップブラケット コックスリールイージーアップブラケットコックスリール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
リールを頭上に設置する際に使用すると、リールをスライドさせて出し入れ可能になります。
トラスコ品番383-0168適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド取付け方法ボルト固定
スイベルブラケット コックスリールスイベルブラケットコックスリール
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水平面に取り付けることでリールを345度回転できます。
トラスコ品番383-0163適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイベル取付け方法ボルト固定
スイングブラケット コックスリールスイングブラケットコックスリール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
垂直面に設置することでリールを180度首振りすることが出来ます。
トラスコ品番383-0170適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスイング取付け方法ボルト固定
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプWAMBIX(アンビックス/旧:加島)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。
用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
24,980税込27,478
1袋(10本)
4日以内出荷
高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。 ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。 ★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!
用途ホースの保護用材質NR使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)スポットガード SPG (部分干渉保護材)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
7,798税込8,578
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
用途ホースの保護用材質EPDM使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
超高圧グラウトホース PG420 共栄産業超高圧グラウトホース PG420共栄産業
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社AT1コイル用継手M(メス・ニップル)潤工社
469税込516
1個
当日出荷
AT1コイル用継手
用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
ホース(新商品)