22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減速コントローラ DAS Series SMC

    減速コントローラ DAS Series

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
    ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC

    小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC

    小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
    用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC

    小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC

    薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMC

    AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット

    SMC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシーケンスバルブ コスメック

    エアシーケンスバルブ

    コスメック
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
    用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
  • 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC

    小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC

    薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC

    マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • ASシリーズ L型ブラケット SMC

    ASシリーズ L型ブラケット

    SMC
    ¥169税込¥186
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASシリーズ DINレール対応ブラケット SMC

    ASシリーズ DINレール対応ブラケット

    SMC
    ¥419税込¥461
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ SMC

    AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ

    SMC
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
駆動制御機器・スピードコントローラ(新商品)