554件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングコネクタ KCC イハラサイエンス

    ロングコネクタ KCC

    イハラサイエンス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
  • ロングエルボ KLL イハラサイエンス

    ロングエルボ KLL

    イハラサイエンス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
  • レジューサ WRC イハラサイエンス

    レジューサ WRC

    イハラサイエンス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス

    ユニオン タイプB WUB

    イハラサイエンス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
  • ブッシング SBU イハラサイエンス

    ブッシング SBU

    イハラサイエンス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
  • ティー片ニップル KTK イハラサイエンス

    ティー片ニップル KTK

    イハラサイエンス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
  • ティー中ニップル KTN イハラサイエンス

    ティー中ニップル KTN

    イハラサイエンス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタ(めす) KSA イハラサイエンス

    コネクタ(めす) KSA

    イハラサイエンス
    ¥779~税込¥857~
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
  • アダプタ KHA イハラサイエンス

    アダプタ KHA

    イハラサイエンス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
  • SLC メスオスエルボ イハラサイエンス

    SLC メスオスエルボ

    イハラサイエンス
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTN おすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
  • DSUR 径違い隔壁ユニオン イハラサイエンス

    DSUR 径違い隔壁ユニオン

    イハラサイエンス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)

    ツツミ工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート寸法A(mm)46寸法HEX(mm)22寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)
  • 真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)

    ツツミ工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370サイズ25A×20A
  • 白PT370差込高圧ボス【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370差込高圧ボス【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370差込高圧45°エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370差込高圧45°エルボ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧チーズ Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧チーズ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ソケット

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧異径チーズ Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧異径チーズ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧エルボ Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧エルボ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧ハーフカップリング Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ハーフカップリング

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧キャップ Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧キャップ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧ボス Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ボス

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧45°エルボ Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧45°エルボ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧45°カットボス(JIS認定品) Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧45°カットボス(JIS認定品)

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    白PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370高圧ブッシング Both-Well(ボスウェル)

    白PT370高圧ブッシング

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧差込ハーフカップリング【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込ハーフカップリング【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧差込チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込チーズ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧差込45°エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込45°エルボ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧ネジ込チーズ Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込チーズ

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧ネジ込ハーフカップリング Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込ハーフカップリング

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
高圧用管継手(新商品)