555件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ

    ニューマシン
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ寸法A(mm)23.5ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法d(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)133RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ

    ニューマシン
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,898税込4,288
    1個
    24日以内出荷
    SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    799税込879
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 ソケット

    ニューマシン
    4,698税込5,168
    1個
    31日以内出荷
    最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
    形状ソケット材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)15(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 プラグ

    ニューマシン
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
    形状プラグ材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)48寸法H(mm)24(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法TRc3/8寸法D(Φmm)28.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    8007アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    8006アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    7007アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 7006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    7006アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 8001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    8001アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 7001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    7001アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR36アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    SR36アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    91,980税込101,178
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧用管継手(新商品)