絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 東洋技研(26)
- 日本エレパーツ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- TRUSCO(13)
- カナレ電気(10)
- ワイドミュラー(10)
- 共立電子産業(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- マル信無線電機(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
同軸コネクタ SMA防水キャップ
日本エレパーツ¥209税込¥2301個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
17JEシリーズケース
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から87日以内出荷形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
共立電子産業¥699~税込¥769~1パック(5個)当日出荷ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
東洋技研¥69税込¥761個当日出荷適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥3,298~税込¥3,628~1本(1m)当日出荷から6日以内出荷遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
東洋技研 接続ケーブル
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け