224件中 201~224件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8タイプ)

    東洋技研
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
    仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
  • FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    FRC5シリーズ ソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(100個)
    当日出荷から82日以内出荷
    UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
    材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)コンタクト形状メス結線方法圧着
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    47日以内出荷
    仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 日本モレックス(molex)

    コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Lock 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気

    L型圧着式BNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • D-SUB, M12コネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUB, M12コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    82日以内出荷
    CAN用、90°、ポリアミド
    型番2902322RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    82日以内出荷
    DINレールアダプタ 22.5 mm幅用
    型番1085485RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    82日以内出荷
    DINレールアダプタ 40 mm幅用
    型番1085484RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUBコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    82日以内出荷
    D-SUBコネクタ, 15pin, オス
    型番2761606RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUBコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    82日以内出荷
    D-SUBコネクタ, 15pin, メス
    型番2761596RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUBコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    D-SUBコネクタ, 25pin, オス
    型番2761622RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUBコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    D-SUBコネクタ, 25pin, メス
    型番2761619RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクト

    D-SUBコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    82日以内出荷
    D-SUBコネクタ, 9pin, オス
    型番2761509RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUBCON フエニックス・コンタクト

    SUBCON

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    82日以内出荷
    SUBCON ストレートタイプ 9PIN
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェース端子台 パトライト(PATLITE)

    インターフェース端子台

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    芯数40
  • レセプタクルゴムキャップ 七星科学研究所

    レセプタクルゴムキャップ

    七星科学研究所
    ¥829税込¥912
    1個
    32日以内出荷
  • 同軸キャップ グラス・ファイバー工研

    同軸キャップ

    グラス・ファイバー工研(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷
    塩化ビニール製
    用途ご使用になるケーブルの径に合わせてカットして頂けます。色黒
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    ¥98~税込¥108~
    1個ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    仕様ショートバー
  • ショートバー(SB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(SB7.62-□)

    東洋技研
    ¥249税込¥274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR7Aタイプ)

    東洋技研
    ¥249~税込¥274~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR8Aタイプ)

    東洋技研
    ¥279~税込¥307~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
接続・省配線(制御機器)(新商品)