9ページ目: 接続・省配線(制御機器)(新商品)
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)100
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
ストリップ長(mm)19
サイズ1A
タイプインサート
使用温度(℃)-30~+90
保護等級IP20
材質(インサート)ポリアミド (PA)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)
サイズ1A
使用温度範囲(℃)-30~+90
材質(シール)TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様トップ/サイドエントリー
材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化
タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ロックレバーまたはロックネジ
IP等級IP20
仕様同軸コンタクト
タイプオス・メス
定格電流(A)1.4
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。
CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。
ハンダ付けタイプです。
適合ケーブル7C用
コネクタBNC接栓
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
防水型コネクター小
コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)5-8
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理三元合金
結線方法半田
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
種類同軸コネクタ
関連資料(0.76MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
使用周波数(GHz)DC~6以上
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
表面処理金
種類同軸コネクタ
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(GHz)DC~6以上
関連資料(0.85MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
種類同軸コネクタ
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30
行数2
オス・メスメス
ピッチ(mm)2.54
実装タイプケーブルマウント
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
定格電圧(V)AC500(rms)
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
トラスコ品番391-9081
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)53
幅(mm)8
色黒
高さ(mm)59
質量(g)16
定格絶縁電圧(V)800
種類丸型
形状ストレート
定格電圧(V)AC500
結合方式バヨネットロック
種類角型
結線方法はんだ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)AC300
端子形状半田付けタイプ
定格電流(A)5
材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
材質(シェル)/処理Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)AC1000
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品
材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅
形状ストレート
種類角型
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)1
表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき
寸法J(mm)26.7
寸法G(mm)2.9
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下
環境対応鉛フリー対応品
結合方式ワンタッチ
適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
ロックロングロック付
コンタクト形状オス
結線方法圧着
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金
形状ストレート
カバーオープンエンド
使用温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)1
表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ワンタッチ
適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
仕様パネル取付
規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)
定格DC6.3V 2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
47日以内出荷
1個
¥29
税込¥32
3日以内出荷
CAN用、90°、ポリアミド
型番2902322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。