絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)サンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板共立電子産業
589税込648
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
当日出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
電解コンデンサ Panasonic(パナソニック)電解コンデンサPanasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
829税込912
1個
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業両面スルホールユニバーサル基板共立電子産業
409税込450
1パック(5個)
当日出荷
両面ガラエポユニバーサル基板です。
種類両面材質ガラスエポキシ
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
赤外線リモコン用中継ケーブル MCO赤外線リモコン用中継ケーブルMCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズタカチ電機工業
92税込101
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
スピーカー FOSTEX(フォステクス)スピーカーFOSTEX(フォステクス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP3M
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
フジコン 基板端子 フジコンフジコン 基板端子フジコン
2,398税込2,638
1袋(10個)ほか
21日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG日本コネクト工業
3,898税込4,288
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー RPSPタカチ電機工業
239税込263
1袋(4本)
当日出荷
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A日本コネクト工業
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
439税込483
1個
当日出荷
定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
フジコン トランジスタクリップ フジコンフジコン トランジスタクリップフジコン
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
21日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル日本コネクト工業
999税込1,099
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG日本コネクト工業
4,498税込4,948
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプビット・トレード・ワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
フジコン ショートピース フジコンフジコン ショートピースフジコン
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
21日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロコネクタ ワゴジャパンマイクロコネクタワゴジャパン
3,598税込3,958
1箱(100個)
当日出荷
ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
9,998税込10,998
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
8,798税込9,678
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 100A日本コネクト工業
5,998税込6,598
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 175A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)(新商品)