絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3M

    GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • 赤外線リモコン用中継ケーブル MCO

    赤外線リモコン用中継ケーブル

    MCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
    付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ色ブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
  • RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業

    RPCB-4B用六角スペーサー RPSP

    タカチ電機工業
    ¥239税込¥263
    1袋(4本)
    当日出荷
    Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
  • バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A

    日本コネクト工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業

    片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板

    共立電子産業
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    ¥409~税込¥450~
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ種類両面
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP

    3M
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル

    日本コネクト工業
    ¥999税込¥1,099
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
    適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG

    日本コネクト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業
    ¥279税込¥307
    1枚
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)65×56自重(g)8.4
  • ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツ

    ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ

    サトーパーツ
    ¥579~税込¥637~
    1個
    欠品中
    定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)
  • 透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン

    透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG

    日本コネクト工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
  • スピーカー FOSTEX(フォステクス)

    スピーカー

    FOSTEX(フォステクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテック

    ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

    エーアイシーテック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
    仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
  • バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A

    日本コネクト工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A

    日本コネクト工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
  • ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツ

    ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ

    サトーパーツ
    ¥149~税込¥164~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシックノブ(キャップ) 摂津金属工業
    グレー
    ブラック

    クラシックノブ(キャップ)

    摂津金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジコン トランジスタクリップ フジコン

    フジコン トランジスタクリップ

    フジコン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)ほか
    21日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジコン ショートピース フジコン

    フジコン ショートピース

    フジコン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    21日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント KINGBRIGHT

    LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント

    KINGBRIGHT
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
    LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 175A

    日本コネクト工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 30A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 30A

    日本コネクト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG

    日本コネクト工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
  • BOXプラグ (L型) 共立電子産業

    BOXプラグ (L型)

    共立電子産業
    ¥239~税込¥263~
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(L型)です。
電子部品(オンボード)(新商品)