絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業(60)
- フエニックス・コンタクト(56)
- 摂津金属工業(6)
- タカチ電機工業(5)
- 共立電子産業(4)
- 3M(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- フジコン(3)
- サトーパーツ(2)
- サンハヤト(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- KOA(2)
- エーアイシーテック(2)
- テクロック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,998税込¥10,9981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥8,798税込¥9,6781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2
カスタムキーパッド
ビット・トレード・ワン¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に付属品USBケーブル×2、保証書寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180電源USB給電使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2
コントロールノブ(ベース)
摂津金属工業¥439~税込¥483~1個5日以内出荷コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ(キャップ)
摂津金属工業¥429税込¥4721個5日以内出荷コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ(ノブ)
摂津金属工業¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリカーボネート・TPE色ブラック高さ(mm)14.7タイプ照明なしタイプRoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
センサゲージ デジタルタイプ
テクロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷質量(kg)3.4測定範囲(mm)最大150電源(V)DC3V(単Ⅲ×2)、インジケータ:CR2032寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80最小表示量(mm)0.001表示デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
エーアイシーテック¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から103日以内出荷105℃ 2000 時間保証の小形化品です。仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥1,798税込¥1,9781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.82材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,798税込¥10,7781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,598税込¥8,3581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥11,980税込¥13,1781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ
日本コネクト工業¥3,598税込¥3,9581箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ
日本コネクト工業¥2,898税込¥3,1881箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応