絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- NACHI(不二越)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 冨士精密(3)
- TRUSCO(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- ロボテナ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥699~税込¥769~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥719~税込¥791~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応