絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- NACHI(不二越)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ロボテナ(2)
- 冨士精密(3)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- 鹿島化学金属(UKB)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥699~税込¥769~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥719~税込¥791~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら