絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- CCS(シーシーエス)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- SMC(27)
- SPG(59)
- THK(64)
- アインツ(160)
- エスコ(20)
- シンフォニアテクノロジー(19)
- ダイヤトレンド(555)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- ロボテナ(22)
- 三共製作所(150)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- 中央精機(39)
- 協育歯車(31)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥699~税込¥769~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥719~税込¥791~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら