3ページ目: ベアリング(軸受)(新商品)
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
幅(mm)10
シール両側接触形ゴムシール
外径D(Φmm)32
内径d(Φmm)12
精度等級P5
すきま記号CM
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)25
タイプリング式
使用温度範囲(℃)-30~80
寸法H(mm)48
寸法d(mm)12
寸法A(mm)24
寸法D(mm)20
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)18
寸法W1(mm)24
寸法w(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM12×1.75
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ベアリング(軸受)(新商品)
- モーター(原動機)(新商品)
- ステージ/画像処理(新商品)
- 産業用ロボット(新商品)
- 直動部品(新商品)
- 伝導部品(新商品)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)
- 搬送(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。