164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • アリ溝式ステージXY軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージXY軸

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-60 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-60

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-140 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-140

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-40 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-40

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
  • 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工

    発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

    ND精工
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
    仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
  • 回折型拡散板 ND精工

    回折型拡散板

    ND精工
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
    用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
  • 耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)

    耐熱専用ファイバー

    Kenko(ケンコートキナー)
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品]

    25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用。25メガピクセル高解像度。高コントラストで鮮鋭な画像。中心部から周辺部まで均一な画質。近接から無限遠まで高画質維持。コンパクトデザイン
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画素サイズ(μm)2.74
  • 600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]

    600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    21,990税込24,189
    1個
    4日以内出荷
    6メガピクセルの解像度に対応。1/1.8エンサーカメラに適用。中心部から周辺部まで均一な画像。低歪曲設計。低像画湾曲
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動絞り手動F値F2.8-16画像サイズ(Φ)9.5画素数6MPマウントCマウント画素サイズ(μm)2.4W.D.(mm)100-∞
  • 1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]

    1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    27,990税込30,789
    1個
    4日以内出荷
    10メガピクセル高解像度対応。2/3"センサーカメラに適用。高コントラストで鮮鋭な画像。周辺部まで均一な画質。低歪曲設計。低像面湾曲
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4
  • キャスタースタンド付きアーム SFC(エス・エフ・シー)

    キャスタースタンド付きアーム

    SFC(エス・エフ・シー)
    249,800税込274,780
    1個
    42日以内出荷
    最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    319,800税込351,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    94,980税込104,478
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ

    HIKMICRO
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
  • UV照明ユニット オプター

    UV照明ユニット

    オプター
    155,000税込170,500
    1個
    31日以内出荷
    コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
    寸法(mm)コントローラ/92×75×37質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)消費電力(W)3定格電圧(V)5ケーブル長(m)1寸法(Φ×mm)照射器/12×80波長(nm)365点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒アズワン品番4-1829-01強度(照射)4000(mW/cm3)
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    押ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    32日以内出荷
    幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
  • 1軸傾斜ステージ 中央精機

    1軸傾斜ステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
    種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
  • FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ用(反射板)

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
    用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AL-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    AL-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,648税込15,013
    1個
    12日以内出荷
    付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    BK-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    9,530税込10,483
    1個
    12日以内出荷
    付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • フラット照明用(LCフィルム) CCS(シーシーエス)

    フラット照明用(LCフィルム)

    CCS(シーシーエス)
    12,471税込13,718
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • リング型照明用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    リング型照明用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    6,942税込7,636
    1個
    12日以内出荷
    透過率(%)30耐熱温度(℃)60使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • SE-110-Mシリーズ CCS(シーシーエス)

    SE-110-Mシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    130,236税込143,260
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • LTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    253,000税込278,300
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
  • HL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    24,942税込27,436
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    68,000税込74,800
    1個
    12日以内出荷
    付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • AD-LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ステージ/画像処理(新商品)