1,698件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツ

    ミニエアニッパー・本体・薄刃付

    アインツ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
  • 吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ

    吸着金具アジャスター・スモール用

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
    取付接続:M12×1.0
  • ランナーチャックEL(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8817材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)43取付3-M5高さ(mm)27タイプセンサー無奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5開き量(mm)爪先端:17
  • ランナーチャックES(センサー付) アインツ

    ランナーチャックES(センサー付)

    アインツ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
  • ランナーチャックEM(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
  • ランナーチャックEM(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー無)

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
  • 近接センサーASS’Y CHK-EMLXE アインツ

    近接センサーASS’Y CHK-EMLXE

    アインツ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
    トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
  • ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10T(引込)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
  • 当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • 当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ

    THK
    139,800税込153,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
    材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
    定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
    材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブ

    COBOTTA I/Oケーブル

    デンソーウェーブ
    38,980税込42,878
    1本
    30日以内出荷
  • 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ

    人協働ロボット COBOTTA

    デンソーウェーブ
    1,798,000税込1,977,800
    1式
    30日以内出荷
    どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
    ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付質量(kg)約4電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz適合規格セーフティ機能繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
  • ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ツール側

    アインツ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側

    アインツ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ピストン アインツ

    ピストン

    アインツ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    エアニッパーのピストンです。
    トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
  • 当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用 アインツ

    当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用

    アインツ
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
    トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
  • Oリング アインツ

    Oリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    OX-20用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
  • 押ボタン型バルブ アインツ

    押ボタン型バルブ

    アインツ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
    トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
    トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
  • サクションBKT・Φ12・M6 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M6

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Φ12用穴とM6タップが施されています
    トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
  • サクションBKT・Φ12・M5 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M5

    アインツ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
    トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
  • マニホールド・BF5 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF5 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
    トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
  • パッキン(ツール側) アインツ

    パッキン(ツール側)

    アインツ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
    付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
  • 刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ

    刃先スプリング・ミニエアーニッパ用

    アインツ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアニッパーの刃先スプリングです。
    トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
  • 替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m

    アインツ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m

    アインツ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
  • エアーオプション(OX用) アインツ

    エアーオプション(OX用)

    アインツ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーポート径Rc1/8タイプ
    材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
産業用ロボット(新商品)