絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

振動吸収タイプキャスター
TMEHジャパン¥11,200~税込¥12,320~1セット3日以内出荷色レッド材質(車輪)ウレタン取付高(mm)193最大荷重(daN)360偏心(mm)51車輪サイズ(inch)5(130mm相当)
キャスターサポート用ライナープレート
TMEHジャパン¥846~税込¥931~1セット3日以内出荷天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。材質スチール表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター125Φ(ウレタン)
TMEHジャパン¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプ固定取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)ー
GA-65S-10セット品
TMEHジャパン¥599税込¥6591セット翌々日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-23Sセット品
TMEHジャパン¥865税込¥9521セット3日以内出荷セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28
GA-6B-33セット品
TMEHジャパン¥769税込¥8461セット3日以内出荷ジョイントの上から取付け可能です。セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)102
スウェイジングパイプ
TMEHジャパン¥1,030税込¥1,1331本翌々日出荷細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
樹脂コーティングパイプ
TMEHジャパン¥1,840税込¥2,0241本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
イレクターパイプ Φ42 導電
矢崎化工¥13,980税込¥15,3781セット(3本)7日以内出荷Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)3324内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム軸長(mm)36
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
イレクター Φ42 押え板
矢崎化工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。パイプ取付ピッチは110mmです。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄質量(g)270表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 HUGバンパー
矢崎化工¥829税込¥9121個5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー質量(g)55
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷から7日以内出荷ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。質量(g)466