ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978
アズワン品番64-8654-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
レバーを倒して引っかけてクランプします。
トラスコ品番195-4464
アズワン品番64-8700-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSTH:2本ライン
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)100
材質(コイルバネ)SWPA
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。
材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼
寸法d4(mm)17.3
寸法l4(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d338
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
耐食性があります。
コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。
保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
扱いやすい形状のグリップです。
保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック
寸法l1(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
トラスコ品番195-0977
アズワン品番64-8654-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979
アズワン品番64-8654-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435
アズワン品番64-8700-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
トラスコ品番195-4457
アズワン品番64-8699-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303
材質(本体)SUS303
強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
黄銅製でワークを傷つけません。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS
質量(g)2
寸法L(mm)9.5
寸法H(mm)2.8
寸法A(mm)3.8
寸法E(mm)0.38
寸法W(mm)7.9
寸法W1(mm)3
寸法S1(mm)0.23
寸法S2(mm)0.53
材質(ワッシャー)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
許容締付トルク(N・m)2.2
寸法MM4×0.7
材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
ピッチ(mm)1.5(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平前面
1個
¥9,021
税込¥9,923
7日以内出荷
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4
付属品ラバークッション1枚
質量(g)500
ピッチ(mm)4(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])375
材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)50
使用温度範囲(℃)最大80
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)20
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥11,446
税込¥12,591
7日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし
材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド
材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック
質量(g)60
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向左正面
1個
¥14,841
税込¥16,325
7日以内出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。
12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4950Nです。(レバー最大荷重530N時)
レバー最大荷重530N
別売で先端アクセサリーを用意しております。
RoHS指令適合製品です。
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
質量(g)250
材質(グリップ)フェノール樹脂/レッド
材質(レバー部)S45C 黒染め
材質(ハウジング)スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー
材質(スリーブ)スチール(STPG370)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)4
タイプ軽荷重用(1本ライン)
寸法L(mm)16
寸法d(mm)4
寸法S(mm)2
耐熱温度(℃)100
寸法w(mm)1.2
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8×1.25
荷重(N)7~15
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。