192件中 161~192件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5 付属品ラバークッション1枚 質量(g)100 ピッチ(mm)1.5(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平前面
1個
9,021 税込9,923
7日以内出荷

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-05
RoHS
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4 付属品ラバークッション1枚 質量(g)500 ピッチ(mm)4(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])375 材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-04
RoHS
軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚 質量(g)50 使用温度範囲(℃)最大80 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5 付属品ラバークッション1枚 質量(g)20 ピッチ(mm)1.75(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン) 材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平
1個
11,446 税込12,591
7日以内出荷

イマオコーポレーションインジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
RoHS
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし 材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド 材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック 質量(g)60 ピッチ(mm)1.75(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向左正面
1個
14,841 税込16,325
7日以内出荷

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー) 使用温度範囲(℃)0~80
1個
224 税込246
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)4 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)16 寸法d(mm)4 寸法S(mm)2 耐熱温度(℃)100 寸法w(mm)1.2 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8×1.25 荷重(N)7~15
1個
399 税込439
3日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用(1本ライン) 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10 材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)24 寸法L(mm)47 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)12(h9) 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62 荷重(N)5~12
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 使用温度範囲(℃)-25~70 シリーズSPEPF 使用電圧(V)DC10~30 保護等級IP67 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(HV550~600) 最大電流(mA)200
1個
12,901 税込14,191
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 質量(g)0.1 寸法L(mm)3 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)0.6 寸法S(mm)0.4 寸法D(mm)2(+0.08/0) 寸法D1(mm)2.5 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)1.2~2.5
1個
319 税込351
4日以内出荷

イマオコーポレーションロータリーロックエレメント RLES
RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。
材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
1個
2,813 税込3,094
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPW6
1個
749 税込824
7日以内出荷

インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780) シリーズPOB
1個
1,048 税込1,153
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】- 材質(本体)SUS303 質量(g)0.35 タイプ中荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)10 寸法d(mm)1 寸法S(mm)1.5 耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180 寸法Lf(mm)1.5 寸法w(mm)0.7 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.4 寸法Lf1(mm)1 寸法MM3×0.5 荷重(N)0.5~3
1個
1,523 税込1,675
7日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDT
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
6,984 税込7,682
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUS303 質量(g)0.2 タイプ重荷重用(2本ライン) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)5~7
1個
1,223 税込1,345
7日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSTH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)0.2 タイプ軽荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)1.5~3
1個
619 税込681
7日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303 質量(g)132 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2 寸法MM16×2
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアセタールブラック 寸法L1(mm)1 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
RoHS
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷