絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • ハーフェレ(14)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 光(4)
  • 倉敷化工(3)
  • ラクテム(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • コノエ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ゴム足 栃木屋

    薄型ゴム足

    栃木屋
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
    用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
  • 抗菌ゴム足 栃木屋

    抗菌ゴム足

    栃木屋
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
    用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム色黒高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
  • 膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋

    膜付グロメット(金属粉含有)

    栃木屋
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
    用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    ¥299~税込¥329~
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
足場周辺機器(新商品)