12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
12,980 税込14,278
欠品中

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
キャップサイズ(mm)Φ150
1個
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管 材質ポリエチレン シルバー 寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用 仕様連続運転 付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) トラスコ品番509-6774 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9639 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 揚程(m)3(押上) 付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9640 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出量(L/min)25(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)3 使用流体アドブルー エアー接続口3/8 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

IBCコンテナに取付できる、アドブルー・尿素水の移送供給ポンプキットです。流量計、オートストップガンノズル付
付属品IBCコンテナ用取付ステー24vアドブルー用ポンプオートストップガンノズル流量計IBC取出用ネジ式アッタチメントΦ19サクションホース2mΦ19供給ホース4m 電源DC24V 5A 対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

『尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります